カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「prs(2)-15a」の検索結果

異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)