カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「prt12-2do」の検索結果

円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱型DC2線式近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から21日以内出荷円柱型DC2線式近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。赤色LED動作表示灯でIP67(IEC規格)です。用途生産ライン検出体の有無判別に。材質/仕上ケース、ナット:黄銅、ワッシャー:鉄、検出面:PBT各種認証CE