カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prt6eh-q0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(25本)
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外