カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「prw-4l」の検索結果

スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けにトラスコ品番248-7233質量(g)245呼び寸法(mm)12×13、14×17寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14
トップ工業¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。トラスコ品番361-5715全長(mm)165.0質量(g)200対辺寸法(mm)10×12・13×14
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
カンラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)
トップ工業¥8,798税込¥9,6781個当日出荷レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製トラスコ品番248-7225材質アルミ全長(mm)167.5質量(g)115呼び寸法(mm)10×12、13×14基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14厚さt(mm)10.0寸法l1(mm)17.5寸法l2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応