カテゴリ
- 制御機器(209)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(194)
- FA担当者のオススメ新商品(158)
- メカニカル部品(151)
- パソコン/周辺機器(132)
- 科学研究・開発用品(106)
- オフィス家具(96)
- 切削工具(66)
- 作業工具(52)
- 卓上消耗品(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(47)
- 塗装・養生・内装用品(46)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 測定用品(37)
- 農業機械(37)
- バイク部品(34)
- 自動車純正部品(33)
- 家電(31)
- 建築金物(29)
- 事務用品(28)
- 自転車部品(25)
- 店舗什器・備品(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 学童・教育用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- 電気材料(19)
- バイク純正部品(15)
- 清掃用品(15)
- 物流用品(13)
- 保管用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 溶接用品(10)
- 防災用品(10)
- 医療(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 建材・エクステリア(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 電動工具(6)
- 塗料(5)
- 機構部品(5)
- 安全標識(5)
- カー用品(5)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ADVANTEC(18)
- ERECTA(エレクター)(38)
- IDEC(和泉電気)(15)
- KTC(22)
- MARWI(24)
- SMC(124)
- アーテック[学校教材・教育玩具](18)
- イトーキ(84)
- エスコ(14)
- エレコム(23)
- コガネイ(38)
- ホンダ(23)
- メディアカバーマーケット(29)
- ヤンマー(15)
- リスパック(46)
- 三菱電機(34)
- 廣杉計器(40)
- 扶桑精機(34)
- 黒田精工(140)
- ブランドをもっと見る

【レンタル】ポジショナー PS-3F (2.5型)
マツモト機械¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷から4日以内出荷独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。用途回転数 0.2~2.5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、制御BOX、チャック WP-400高さ(mm)200(重心)垂直負荷重(kg)300偏心(mm)50(重心)
簡易PM2.5モニター PS-3 Chicco-iino
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781台(1台)5日以内出荷生活環境中の空気の綺麗さを数値で濃度表示できる簡易モニターで、概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのに役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・生活環境の空気中のPM2.5濃度をモニタリング ・光散乱方式を用い概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定 ・濃度に合わせてスマートフォン上に警戒色を表示用途室内空間の汚染度をPM2.5で監視。概ね直径2.5μm以下の微小なホコリを簡易的に測定型式PS-3測定範囲【PM2.5】10~600μg/m3質量(g)130電源(V)USB(Micro-B)ポートから給電(モバイルバッテリーなどを利用、電源電圧5測定項目PM2.5/温度/湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×76(突起物を除く)機能データロギング:PM2. 5、温度、湿度、測定日時(1秒~60分)通信方式USB(Micro-B)、Bluetoothデータ容量最大96件 合計520,192点検出方法光散乱方式消費電流最大200mA
サンプル瓶 透明 差込式 PS-3A 100入
NEG(日電理化硝子)¥9,498税込¥10,4481箱4日以内出荷ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色透明容量(mL)3肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)16.5×40口内径(Φmm)12.7ポリ栓色オレンジ入数100本
PS3-20
日本ワグナー¥179,800~税込¥197,780~1セット3日以内出荷ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。用途建築塗装全般質量(kg)13.6周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)900ノズルねじ径(inch)0.020RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.7
PS3-29
日本ワグナー¥689,800~税込¥758,780~1セット3日以内出荷PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。質量(kg)36周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1300ノズルねじ径(inch)0.029RoHS指令(10物質対応)対応最大締切圧(MPa)20.5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら