カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)

「ps-104ds」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(22件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ TRUSCO圧力スイッチTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
スイッチ内蔵圧力計 コガネイスイッチ内蔵圧力計コガネイ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅結線方式リード線方式リード線長さ(mm)約500使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.83表示圧力範囲(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)5~60質量(kg)0.17精度(%)F.S.±3圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83誤差調圧指針:±0.05Mpa繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)応差(MPa)0.07以下接点方式マイクロスイッチa接点(NO)耐衝撃(m/s2)9.8取付方向自由
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
取替クローザーセット(パラレル型) DIA取替クローザーセット(パラレル型)DIA(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から12日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
PE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチ CKDPE-1 ロジックバルブ 圧力スイッチCKD
3,077税込3,385
1個
翌々日出荷
種類機械式圧力スイッチ
圧力スイッチ azbil(旧:山武)圧力スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
Across the top ワンタッチベルト プロスターAcross the top ワンタッチベルトプロスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)48ウエスト(cm)70~100ベルト幅(mm)48寸法(幅W×厚さ)(mm)約55×約15
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)三相電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
DGシリーズ ガス用圧力スイッチ CKDDGシリーズ ガス用圧力スイッチCKD
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
手斧 BAHCO(バーコ)手斧BAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷