カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(210)
  • 科学研究・開発用品(179)
  • 制御機器(77)
  • バイク純正部品(46)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • メカニカル部品(33)
  • 卓上消耗品(32)
  • 学童・教育用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 事務用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 物流用品(14)
  • オフィス家具(14)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(14)
  • 保管用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 安全標識(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業機械(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-15」の検索結果

関連キーワード
955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    6,198税込6,818
    1箱
    3日以内出荷
    カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)
    用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • サンプル瓶 茶色 差込式 PS-15A 50入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 茶色 差込式 PS-15A 50入

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱
    4日以内出荷
    瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス茶褐色容量(mL)15肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ入数50本
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15

    アインツ
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
  • GCS350PS15 XP POWER

    GCS350PS15

    XP POWER
    1個
    取扱停止中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GCS250PS15 XP POWER

    GCS250PS15

    XP POWER
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナー

    ハンドリベッター PS15X

    ポップリベット・ファスナー
    9,980税込10,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I

    アインツ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
  • サンプル瓶 PS-15 茶 瓶のみ 50本入 NEG(日電理化硝子)

    サンプル瓶 PS-15 茶 瓶のみ 50本入

    NEG(日電理化硝子)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    12日以内出荷
    コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
    茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 23.4A 350W GCS350PS15

    XP POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)350出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)23.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 15A 250W GCS250PS15 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 15A 250W GCS250PS15

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - GCS250シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGCS250シリーズは、250 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも効率が最大93 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もクラスI又はクラスII構造で、対流冷却となっており、-40~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 250 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 93 % クラスI / クラスII構造 -Rモデルのリモートオン / オフオプション パッケージ寸法: 3.0 x 5.0 x 1.42インチ EN55011 / 22レベルB放射規格に適合 オープンフレーム長さ(mm)127幅(mm)76.2質量(g)290奥行(mm)36.3定格電力(W)250出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 15V dc 12A 180W ECP180PS15

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 部品 丸のこベンチスタンド PS15-BS2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこベンチスタンド PS15-BS2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ユニックス サークルポット アスベル

    ユニックス サークルポット

    アスベル(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
    仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
  • 棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ

    棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィレドンエアフィルター 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
  • 鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI

    鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用

    IZUMI
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
    材質
  • 強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き

    ラクテム(3件のレビュー)
    139税込153
    1セット(2枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
    仕様3M両面テープ:Y-4920メーカー従来品番Y-4920RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    50税込55
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • 304 ヘルールメネジソケット コンサス

    304 ヘルールメネジソケット

    コンサス(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
  • ダンパ エンジンマウント 2 5PS-15326-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ エンジンマウント 2 5PS-15326-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • 磨きクロス TRUSCO

    磨きクロス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
    長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
  • ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正

    ペガサス プロ用スパチュラ ストレート

    北正(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
  • 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全

    静電スニーカー エレパス マジックタイプ

    ミドリ安全(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
    形状ローカットホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ステンレス定規 LION (ライオン事務器)

    ステンレス定規

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M101

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に形状ローカットホワイト足幅EEE材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • パーツストッカー(155深) JEJアステージ

    パーツストッカー(155深)

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
    材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)183奥行(mm)128仕切板(S-F1)9枚、(S-F4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)42
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    1,798税込1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    5,049税込5,554
    1箱(110本)
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • パリオシール 乗り物シール オキナ

    パリオシール 乗り物シール

    オキナ
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • パリオシール 昆虫シール オキナ

    パリオシール 昆虫シール

    オキナ(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(48片×4枚)
    当日出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
    材質上質紙直径(Φcm)1.6
...