カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(923)
  • FA担当者のオススメ新商品(196)
  • メカニカル部品(147)
  • 作業工具(28)
  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建築金物(18)
  • 切削工具(14)
  • 卓上消耗品(12)
  • 学童・教育用品(8)
  • 物流用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-150」の検索結果

1,296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS-150三脚 ビクセン

    PS-150三脚

    ビクセン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
  • エアーフイルター PS-150 Mitutoyo(ミツトヨ)

    エアーフイルター PS-150

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
  • DCギアモータ Micromotors PS150シリーズ MICROMOTORS

    DCギアモータ Micromotors PS150シリーズ

    MICROMOTORS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • 500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-17
  • 305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-16
  • 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚) エスコ

    610x610x 8mm エアフィルター/PS150(10枚)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)63入数10枚
  • 610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ

    610x610x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)

    エスコ
    ¥3,910税込¥4,301
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA997PC-19
  • フィレドンエアフィルター 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
  • 磨きクロス TRUSCO

    磨きクロス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1パック(2枚)
    当日出荷
    小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
    長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
  • PS MA-150Φ高蓋 PackStyle(パックスタイル)

    PS MA-150Φ高蓋

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    しっかり葉物野菜。売り場で目を引くサラダボウル。パワーサラダにおすすめ。
    材質A-PET高さ(mm)26直径(mm)153
  • 薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー

    薄平型ベントキャップ NPS(網付)

    シルファー
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS MA-150Φ蓋 PackStyle(パックスタイル)

    PS MA-150Φ蓋

    PackStyle(パックスタイル)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    しっかり葉物野菜。売り場で目を引くサラダボウル。パワーサラダにおすすめ。
    材質A-PET高さ(mm)16直径(mm)153
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(15枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • ステンレススプーン TRUSCO

    ステンレススプーン

    TRUSCO
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
    用途実験、介護等に。材質ステンレススチール(18-8)幅(mm)22
  • 安定化電源 DPS-150 マリンテック

    安定化電源 DPS-150

    マリンテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    当日出荷
    手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!。高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!。・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作。・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用。・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載。・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認。・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)。・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算。・静音タイプ。・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給。・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能。・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利。・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応。・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能。・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)。・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載。・入力/出力逆接続防止機能搭載。・温度センサー内蔵。・1年保証
    用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
  • 排水特殊継手 VP変換ソケット VPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP変換ソケット VPS

    前澤化成工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケット
  • 304 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    304 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ツーピースボディ、フルポートです。 本体ステンレス304製・シート部はPTFEです。 サイズは、 10A・15A・20A・25A・40A・50A オールステンレス製ですので衛生的です。
    材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 半透明RFWピュアスリム サクラクレパス

    半透明RFWピュアスリム

    サクラクレパス
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    細かいところも軽く消せる。 軽いタッチでよく消える。 消しくずがまとまる。
    寸法(mm)8×13×90色ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
    用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)

    日本バイリーン
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    8日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • 書道用細筆 あかしや

    書道用細筆

    あかしや
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    この筆は書道教室や趣味の書道初級~中級者用です。弾力がよく効き、漢字仮名まじり文等の書簡文に適しています。また、細字書道の練習用としてもご使用になれます。
    用途書道筆適合中~上級軸径(Φmm)7.5形状穂:中鋒質量(g)6
  • ペティクリップスタンド TKG

    ペティクリップスタンド

    TKG
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
    材質ベース/ステンレス(黒塗装)クリップ/ABS(黒色)
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー HSS鋼刃付

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • ペティクリップスタンド TKG

    ペティクリップスタンド

    TKG
    ¥639税込¥703
    1個
    翌々日出荷
    クリップが上下左右に回転可能なので、あらゆる向きにPOPを表示できます。クリップはPOPを上下別々に表示可能です。
    材質ベース/ステンレスクリップ/ABS(透明)
  • ステンレスパイプ棚 東製作所

    ステンレスパイプ棚

    東製作所(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
    材質SUS430高さ(mm)200パイプ径(Φmm)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー SKH鋼刃付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用 正峰工業

    ホースバンド アールパワーバンド(SUS) 右巻耐圧ホース用

    正峰工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    コルゲートタイプのビニールホース用です。
    用途耐圧・耐摩耗用ビニールホースに材質オールステンレス製(SUS304)寸法HEX(mm)ナット:17線径(mm)9
  • VOLTEGAパワースターラー アズワン

    VOLTEGAパワースターラー

    アズワン
    ¥144,000税込¥158,400
    1個
    当日出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
    種別(3連タイプ) 450×111mmアズワン品番3-6759-01商品タイプレンタル品はこちら
  • コントロールパウダー FINIXA

    コントロールパウダー

    FINIXA
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    パテやプラサフの研磨などにおける、塗膜表面のひずみ・欠陥を目視可能にするパウダーです。 パテやサフェーサーの研磨作業を行う前に、コントロールパウダーをスポンジパッドで塗布することで凹部にのみパウダーが残るので、分かりやすくひずみが確認できます。 目立ちやすいグリーンカラー。コントロールパウダー150gとスポンジパッド、ハンドルのセットです。
    用途深傷剤、キズや凹みの確認に色グリーン容量(g)150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃 TRUSCO

    パイプスクレーパー専用SKH鋼替刃

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1セット(2枚)
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8928適合本体TPS-150SK材質SKH質量(g)10タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40