カテゴリ
- オフィス家具(78)
- 科学研究・開発用品(56)
- 卓上消耗品(42)
- 切削工具(39)
- 制御機器(34)
- メカニカル部品(26)
- パソコン/周辺機器(14)
- バイク純正部品(12)
- 医療(11)
- 学童・教育用品(11)
- バイク部品(10)
- 機構部品(9)
- 測定用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 厨房用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 保管用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(7)
- 電動工具(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 自動車純正部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農具(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 事務用品(4)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 介護用品(3)
- 農業機械(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- イトーキ(59)
- ERECTA(エレクター)(35)
- リスパック(21)
- cotta(17)
- Phenomenex(17)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ニシキ工業(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- SVS-VISTEK(10)
- MURATA(村田製作所)(8)
- アライドテレシス(7)
- Murata Power Solutions(7)
- EPSON(6)
- MB Wear(6)
- SMC(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- TRUSCO(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-18」の検索結果

PS-18 柄一式
アルスコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷PS-18L/PS-18S用の柄一式です。適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/、PS-18S/
PS-18 さや 18cm
アルスコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷PS-18L/PS-18S用のサヤです。適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/2、PS-18S/2
赤水防止電磁弁 PS-18型
ベン¥73,980~税込¥81,378~1個5日以内出荷ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 弁体には信頼性・耐久性に優れた特殊ピストンリングを採用しています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。材質(本体)CAC406保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0最高使用圧力(MPa)0.02~1.0絶縁種別B種流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60)取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・油(灯油・軽油程度)・空気・不活性ガス弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵)許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下(油)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
【オーダー】ダイノック ソリッドカラー PS-18
3M(スリーエム)¥5,690税込¥6,2591枚4日以内出荷商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ピストル型鋸18荒目替刃
アルス¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷ピストル鋸18荒目 PS-18L用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18L材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸18細目替刃
アルス¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷ピストル鋸18細目 PS-18S用の替刃です。用途生木の剪定に全長(mm)231質量(g)40刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ対応商品PS-18S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
養生シート(PPボード)
TRUSCO¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から翌々日出荷耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)色ブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
A4モノクロページプリンター
EPSON¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない30PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに420枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒、クイックガイドエコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
精密ドライバー
SK11¥199税込¥2191本当日出荷時計・メガネの修理、模型・精密機器の組立に最適です。グリップエンドはローターリーキャップ付きで早回し作業が容易です。用途精密ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼商品構成単品
ペーパーはさみ 反刃
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は反刃で、毛玉取りや、糸切りに最適です。用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形反刃
ステンレスボトル
三商¥34,880税込¥38,3681個3日以内出荷から6日以内出荷貴重な液体の保存、運搬に適しています。材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
セキスイ 水切りエコペールセット
セキスイ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷プラスチックに消臭剤を練り込み配合した樹脂を使用材質再生ポリプロピレン容量(L)18外寸(mm)257×316×H390商品タイプ本体+フタEBM品番3555200
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
スクリュー プラグ(スチール製)
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から8日以内出荷本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K変換タイプオス - オスラッチなし
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
...










































![[ナイロン製]ひも エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50108844-200908-02.jpg)