カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,220)
  • 制御機器(489)
  • パソコン/周辺機器(483)
  • 科学研究・開発用品(356)
  • バイク純正部品(191)
  • オフィス家具(144)
  • メカニカル部品(130)
  • 空調・照明・電設資材(126)
  • 作業工具(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 切削工具(106)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 卓上消耗品(90)
  • 機構部品(77)
  • 学童・教育用品(65)
  • バイク部品(64)
  • 測定用品(63)
  • 建築金物(58)
  • 物流用品(50)
  • 事務用品(49)
  • 電気材料(48)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 家電(38)
  • 医療(32)
  • 自転車部品(32)
  • 厨房用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 電動工具(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • 梱包用品(25)
  • 防災用品(25)
  • 溶接用品(24)
  • 住設機器(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 農業機械(19)
  • 保管用品(16)
  • 日用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 介護用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 安全用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • カー用品(10)
  • 農具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全保護具(8)
  • 作業服(8)
  • 研磨材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • テープ(5)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • エンジン工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-2」の検索結果

関連キーワード
4,778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプストッカーPS-2 三宅化学

    ポンプストッカーPS-2

    三宅化学
    389税込428
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
    材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレングレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
  • PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス) StarTech.com

    PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)

    StarTech.com(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ
    用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続長さ(mm)50高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
  • USB-PS/2変換アダプタ サンワサプライ

    USB-PS/2変換アダプタ

    サンワサプライ
    499税込549
    1個
    欠品中
    USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。
    コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS/2スプリッター サンワサプライ

    PS/2スプリッター

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マウス・テンキー共通のPS/2ポート(ミニDIN6pin)を、マウス用・DOS/Vテンキー用に分配するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
    ケーブル長(m)0.2仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスアズワン品番64-0849-17ケーブル径(Φmm)4
  • USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス) StarTech.com

    USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
    長さ(mm)50高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
  • USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用 StarTech.com

    USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用

    StarTech.com
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要
    用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
  • 【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型)

    マツモト機械
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)50(重心)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型) マツモト機械

    【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型)

    マツモト機械
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
    用途回転数 1~10 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)25(重心)サービス分類レンタル
  • RS PRO PS/2ケーブル RS PRO

    RS PRO PS/2ケーブル

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = PS/2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレー長さ = 2mRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレフラッシュPS-2 ショーワ

    プレフラッシュPS-2

    ショーワ
    15,980税込17,578
    1缶(20kg)
    翌々日出荷
    プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
    用途プレート熱交換器に付着したシリカスケールの除去に。トラスコ品番101-7740容量(kg)20
  • USB→PS/2コンバーター ATEN

    USB→PS/2コンバーター

    ATEN
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    CV10KMは、キーボードとマウスのUSB信号をPS/2信号に変換するUSB→PS/2コンバーターです。PS/2インターフェースしか持たないコンピューターに対して、プラグアンドプレイで簡単にUSBキーボード/マウスを使用することができます。キーボードおよびマウスのUSB信号をPS/2信号に変換。ATEN製KE/CN/RCMシリーズのすべてのトランスミッターと互換。ファームウェアアップグレード用プッシュボタン搭載。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux。バスパワー(USBおよびPS/2ケーブル経由)。プラグアンドプレイ
    仕様【プラットフォーム】Windows / Linux付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.11(0.24lb)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】84.5×34×22.1材質(ケース)プラスチック定格入力電力バスパワー (USBおよびPS/2ケーブル経由)コネクタキーボード: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Purple)、USB Type-A メス×1 (Purple)、マウス: PS/2 6ピン ミニDIN オス×1 (Green)USB Type-A メス×1 (Green)、電源(オプション): USB Type-A オス×1 (Black)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲80 cmリセットボタンプッシュボタン×1グリーンマーク認定USBUSB 1.1&2.0 (Full Speed & Low Speed)
  • 一次元バーコードリーダー(PS/2) エフケイシステム

    一次元バーコードリーダー(PS/2)

    エフケイシステム
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
    仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
  • TSK-R専用PS/2電源供給ケーブル エフケイシステム

    TSK-R専用PS/2電源供給ケーブル

    エフケイシステム
    1,698税込1,868
    1台
    4日以内出荷
    RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
    仕様●インターフェイスUSB・PS/2アズワン品番67-6665-01
  • RS PRO PS/2ケーブル RS PRO

    RS PRO PS/2ケーブル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V4
    仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス外被色 = 黒長さ = 2m外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS アルコール製剤 5L PS-2 PackStyle(パックスタイル)

    PS アルコール製剤 5L PS-2

    PackStyle(パックスタイル)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1ケース(1本×3本)
    翌日出荷
    食品の品質保持や器具類の除菌におすすめ。中性なので、安心してお使いいただけます。エタノール濃度:67.1w/w%
    エタノール濃度(w/w%)67.1繰り返し・詰め替え対応
  • コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用 アイネックス

    コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用

    アイネックス
    259税込285
    1個
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。
    セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PPブラック
  • プレフラッシュ PS-2 20KG ショーワ

    プレフラッシュ PS-2 20KG

    ショーワ
    15,980税込17,578
    1缶
    3日以内出荷
    プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます シリカスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(20~25%)で使用した場合、プレフラッシュPC-1の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
    仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:アルカリ性液体●使用濃度:20%~25%アズワン品番67-8081-51繰り返し・詰め替え対応
  • PS/2接続キーボード ホワイト スリーアールソリューション

    PS/2接続キーボード ホワイト

    スリーアールソリューション
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
  • PS/2光学マウス ホワイト スリーアールソリューション

    PS/2光学マウス ホワイト

    スリーアールソリューション
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    USB接続・PS2接続それぞれブラック、ホワイトの二色を展開しております。
  • PS/2・USB両対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

    PS/2・USB両対応パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。 パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています) 切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。 使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。
    接続台数8キーボード/マウスPS/2・USBアズワン品番64-0863-03
  • ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    639税込703
    1個(155g)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハマタイト共通トナー
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納) エレコム

    Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納)

    エレコム(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。
    仕様【ジャケット収納】○材質ポリスチレン質量(g)60(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125収納物Blu-ray Disc/DVD/CD収納枚数(枚)2(ケース1枚あたり)入数5
  • 有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    有線PS/2 光学式マウス 3ボタンタイプ ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    PS/2ポート接続に対応した、有線光学式マウスです。
    トラスコ品番457-6201ホワイト対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)/8.1(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP接続方式有線分解能1000インターフェースPS/2ボタン数3読取方式光学式
  • USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用 StarTech.com

    USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換
    仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
    接続台数4ディスプレイミニD-Sub(HD)15pinキーボード/マウスUSB・PS/2仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)618切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.72(最大)保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-87対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
  • USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

    USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
    付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2ポート数2ディスプレイミニD-Sub(HD)15pinキーボード/マウスUSB・PS/2仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能質量(g)419電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)消費電流(A)1.5(最大)保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-80対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)
  • PS/2光学マウス ブラック スリーアールソリューション

    PS/2光学マウス ブラック

    スリーアールソリューション
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    USB接続・PS2接続それぞれブラック、ホワイトの二色を展開しております。
  • Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTY Ceratech

    Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTY

    Ceratech
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA997PS-2~5用] 替フィルター(300mm用) エスコ

    [EA997PS-2~5用] 替フィルター(300mm用)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
  • [EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用) エスコ

    [EA997PS-2~5用] 替フィルター(200mm用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
  • [EA997PS-2~5用] 替フィルター(400mm用) エスコ

    [EA997PS-2~5用] 替フィルター(400mm用)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
  • PURESPORT TIブルー CT1-PS-02 SP忠男

    PURESPORT TIブルー CT1-PS-02

    SP忠男
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
  • [EA997PS-2~5用] 替フィルター(500mm用) エスコ

    [EA997PS-2~5用] 替フィルター(500mm用)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
  • マウス CherryWired PS/2、USB Cherry

    マウス CherryWired PS/2、USB

    Cherry
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    PS/2、USB両対応。手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
    仕様●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり付属品取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプターブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)、PS/2キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3.0取得規格VCCI Class Bキーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • RS PRO PS/2ケーブル RS PRO

    RS PRO PS/2ケーブル

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ミニ DIN リード. 信頼性を誇るRSブランドの、 組み立て済み成形ミニDINリードシリーズです。ミニDINを採用している器具とその他のタイプのコネクタの間の相互接続を可能にする、便利なリード線です。このリードは完全にシールドされ、PVC被膜を備えています。長さは 2 mで、成形プラグから成形ソケット、又は成形プラグから未処理終端の「フリー終端」の形式として提供されます。
    仕様コネクタ1 = PS/2コネクタ 2 = PS/2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒長さ = 2m代表規格 = UL リストRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠 エレコム

    マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠

    エレコム(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
    ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • PCIブラケット PS2 to PCIブラケット 変換名人

    PCIブラケット PS2 to PCIブラケット

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    PS2toPCIブラケット キーボード&マウス対応
  • PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) サンワサプライ

    PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)

    サンワサプライ
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    接続台数4ディスプレイミニD-sub15pinキーボード/マウスPS/2・USB付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1質量(g)1600コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42最大解像度2048×1536アズワン品番64-0895-63
  • アルコール製剤 PS-2V 20L BIB PackStyle(パックスタイル)

    アルコール製剤 PS-2V 20L BIB

    PackStyle(パックスタイル)
    9,198税込10,118
    1本
    6日以内出荷
    pHを弱酸性に調整したことで、幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮します。消防法における危険物の規制を受けないアルコールです。食品の品質保持、調理機器などの除菌に。エタノール濃度:50w/w% 詰替えには別売りのコック、スプレーボトルをご使用下さい
    仕様●容量:20L●成分:エタノール濃度:50w/w%アズワン品番65-6896-65
...