カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア(1件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank
ゼノア¥58税込¥641個4日以内出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 Covers and fuel tank用途部品の交換に適合品番BC3410ST-FW-EZ関連部品【部品グループ】Covers and fuel tank
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア¥78税込¥861個4日以内出荷から7日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
クリーン機器電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら