カテゴリ

  • 切削工具(33)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-28」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHP350PS28 XP POWER

    SHP350PS28

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GCS250PS28 XP POWER

    GCS250PS28

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS28 XP POWER

    ECP150PS28

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.5定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP1000PS28 XP POWER

    SHP1000PS28

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCM400PS28 XP POWER

    FCM400PS28

    XP POWER
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SHP650PS28-EF XP POWER

    SHP650PS28-EF

    XP POWER
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
    付属品コンセントキャップ(3個)材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6コンセント形状3P定格電流(A)15電源コード(m)2絶縁種別絶縁キャップアース端子ありプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付) TRUSCO

    ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。
    用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
  • PS-GR28-2 マーブルバーテープ Palmy Sports

    PS-GR28-2 マーブルバーテープ

    Palmy Sports(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷
    仕様2本入り材質EVA寸法(mm)30×1900
  • 引手 横引き用 楓戸引手 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 楓戸引手

    BIDOOR(ビドー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    32,980税込36,278
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プロ・フィッツ スポーツテックゲイター ふくらはぎ用 ピップ

    プロ・フィッツ スポーツテックゲイター ふくらはぎ用

    ピップ
    1,998税込2,198
    1組(2枚)
    当日出荷
    足首(20hPa)が最も圧力値が高く、ふくらはぎ(14hPa)にかけて圧力が低くなる段階圧力設計です 伸縮力の高いV字テーピング部がふくらはぎにフィットし、筋肉をサポートします
    用途ふくらはぎ用ゲイター。適合部位ふくらはぎ用
  • 六角サラエナットダイス(PS)/ガス管用 SKC

    六角サラエナットダイス(PS)/ガス管用

    SKC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの種類PS
  • 5in1 マルチコーキングヘラ EIGERTOOL(アイガーツール)

    5in1 マルチコーキングヘラ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    5種類のコーキングヘラを一つにセットしました。折込でコンパクトに収納が可能です。必要なサイズに素早く切り替えられるため、作業効率をアップさせます。
    仕様ヘラ:5mm/7.5mm/10mm/15mm/コーナー用材質(本体)合成プラスチック本体寸法(mm)使用時:135、収納時:85本体質量(g)22
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ガス管用タップ PS・PF SKC

    ガス管用タップ PS・PF

    SKC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプスポンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    パイプスポンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
    全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    80,547税込88,602
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • DisplayPortケーブル スリムタイプ MCO

    DisplayPortケーブル スリムタイプ

    MCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応
    仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K変換タイプオス - オスラッチなし
  • 316 内外ねじ込みボールバルブ コンサス

    316 内外ねじ込みボールバルブ

    コンサス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • A4モノクロページプリンター EPSON

    A4モノクロページプリンター

    EPSON
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    ビジネス力に差をつける、A4モノクロページプリンター。業務を止めない35PPMの高速印刷。ファーストプリントも6.8秒で、急ぎの印刷や窓口業務でのお客様への印刷物のお渡しもお待たせしません。さらに最大1020枚の大容量給紙など、快適な印刷環境を実現します。置き場所を選ばない省スペース設計。病院のカウンターや店舗のバックヤードなど、スペースに限りがある場所にもすっきりと収まるコンパクトサイズなので、圧迫感なく設置できます。また、SOHOなどの小さなオフィスでも、デスクサイドなどに無理なく置くことが可能です。OA用途に適した画質を実現するAAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーンを搭載。入力画像を規則的なセルで分割し、セル内の階調重心位置に網点を生成するエプソン独自のハードウェア技術「AAM(Advanced Amplitude Modulation)スクリーン」を採用。文字・グラフィック両方に適したスクリーン処理により、画像の階調や線画の表現に加え、カラーデータを印刷した時の色文字の再現も向上しました。
    セット内容セットアップ用トナーカートリッジ(本体に装着済み)、セットアップガイド(冊子)、ソフトウェアディスク、電源コード、保証書発行請求書及び返信用封筒エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ最大A4商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 007
  • AP接続チューブ SUS セイワ工業

    AP接続チューブ SUS

    セイワ工業
    109,800税込120,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
    材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PS) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PS)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
  • 液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/DP、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x2 (60Hz)とDisplayPort1.2 x2 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
    仕様●最大消費電力(W):45●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●応答速度(G to G):2ms●標準消費電力:最大8W 通常5W スタンバイ0.5W●パネル方式:IPS(AAS)●本体サイズ(H×W×D):高485mm×幅638mm×奥行195mm●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●本体(色):ブラックサイズ28型ピッチ約0.163mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、電源ケーブル入力端子DP×2/HDMI×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックバックライトLCDモニターサイズ28パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBNO
  • スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピンストレート型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    269税込296
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • バッテリー式電動剪定鋏 近正

    バッテリー式電動剪定鋏

    近正
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    軽量880gでパワフルな高速切断を実現します。高速切断機能で作業効率がアップします。刃とトリガーが連動する追従機能付きです。刃の開き幅の2段階切替機能付きです。電池残量LED表示機能付きです。
    用途枝の剪定作業、伐採作業。材質刃:刃物鋼電圧(V)DC14.8本体質量(g)880切断能力(mm)直径25(生木の場合)
  • ダイス ガス管用(PS) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用(PS) SKS材

    SKC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS
  • 壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業

    壁引込みパイプ (ショートタイプ)

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
    ベージュ入数(個)10
  • ガス管用タップ 左ネジ SKC

    ガス管用タップ 左ネジ

    SKC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷