カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「ps-30h」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスポスト グリーンライフ

    ステンレスポスト

    グリーンライフ(37件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5
  • フロート式流量計 FPS ヤマト産業

    フロート式流量計 FPS

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:パネルタイプΦ8ホース口(M12×1オネジ)使用圧力(MPa)0.2方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2本)
    当日出荷
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS幅(mm)約594厚さ(mm)0.08サイズA1長さ(m)50アズワン品番65-0393-33素材普通紙
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用

    EPSON
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)110
  • EPSON純正 メンテナンスボックス SC1MB EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス SC1MB

    EPSON(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KLメンテナンスボックス適合機種メーカーEPSONアズワン品番65-0388-58
  • プルスタッド 日研工作所

    プルスタッド

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 冷蔵庫リフターセット イチネンTASCO

    冷蔵庫リフターセット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
  • 変換コネクター(BNC-F) コロナ電業

    変換コネクター(BNC-F)

    コロナ電業
    24,980税込27,478
    1セット(30個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様BNCプラグ←→Fジャック
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機

    マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304) 南電機

    マルチハンガーGタイプ ステンレス製(SUS304)

    南電機
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
    材質溶融亜鉛メッキ
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
  • ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMC

    ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
    ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様