カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(13)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ps-31」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電極保持器 PS-31 omron(オムロン)

    電極保持器 PS-31

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
    用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(200個)
    当日出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • 爪付コーキングヘラ4本組 PELICAN(ペリカン)

    爪付コーキングヘラ4本組

    PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
    429税込472
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途サッシまわりに、内装仕上げに、外装補修に、水まわり補修にセット内容5・10・15mm・コーナー用材質ジュラコン(R)製全長(mm)(5mm)190、(10mm)200、(15mm)220、(コーナー用)200先端厚さ(mm)約1握り部(幅)約22mm、(厚み)約7mm先端長(mm)(5mm)75、(10mm)85、(15mm)105、(コーナー用)85
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • パリオシール 3号シール オキナ

    パリオシール 3号シール

    オキナ
    219税込241
    1パック(6枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
    材質上質紙直径(mm)9
  • (TUP)タッチペン ダイハツ

    (TUP)タッチペン

    ダイハツ(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。トラスコ品番282-0978材質/仕上質量(g)36.2種類T字脚サイズ(mm)W3/8
  • 引手 横引き用 藤戸引手 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 藤戸引手

    BIDOOR(ビドー)
    739税込813
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • プラグソケット トップ工業

    プラグソケット

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途各種プラグの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プロ・フィッツ スポーツテックソックス ピップ

    プロ・フィッツ スポーツテックソックス

    ピップ
    1,498税込1,648
    1組(2枚)
    当日出荷
    足首(25hPa)が最も圧力が高く、ふくらはぎ(17hPa)にかけて圧力が低くなる段階圧力設計です V字テーピング設計で腓腹筋をギュッと包み込み支えます 足裏すべり止め加工でグリップ力を高め、スムーズな踏み込み、蹴り出しをサポートします
  • 3in1電動ソケット 17-19-24mm Pro-Auto

    3in1電動ソケット 17-19-24mm

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
    全長(mm)96外径D(Φmm)33サイズ(mm)17・19・24
  • 卓上シーラー 消耗品交換セット 三商

    卓上シーラー 消耗品交換セット

    三商(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(2セット)
    当日出荷
    シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。
  • 3IN1 電動ソケット17/19/21 Pro-Auto

    3IN1 電動ソケット17/19/21

    Pro-Auto
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
    全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • 消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)

    消耗品交換セット

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1式
    当日出荷から4日以内出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー PS型

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
    用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • DXバイクカバー CAPStyle

    DXバイクカバー

    CAPStyle
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    極厚420デニール生地を使用。盗難防止用ロック穴(前輪一箇所)。超撥水コーティング。強風防止用ワンタッチバックル採用
    用途超撥水コーティング&強風防止用ワンタッチバックル採用バイクカバー
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
    取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-Fシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
  • マチ付釘袋 特大 プロスター

    マチ付釘袋 特大

    プロスター
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。工具の出し入れ等で破れやすい箇所にアテ付のカシメで補強しています。従来品に比べ格段の耐久性を実現。使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。 ベルト通し内部にプレートを内蔵し、作業時にベルト通し部分がヨレてくるのを防ぎます。 セーフティコードやカラビナが装着可能なアイレットが装備されています。
    適合ベルト幅(mm)60まで可能寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×200×130適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    82,040税込90,244
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ダブルシ-トアセンブリ 5PS-24730-31 YAMAHA(ヤマハ)

    ダブルシ-トアセンブリ 5PS-24730-31

    YAMAHA(ヤマハ)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • バイクカバー PSMG

    バイクカバー

    PSMG
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    素材はポリエステル100%。バイクロック用穴付。
    シルバー
  • LLS用交換パーツ(支柱) ピカコーポレイション

    LLS用交換パーツ(支柱)

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    ユニット交換式はしごLLS用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください
    用途梯子支柱の交換に。
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • ソリアディアマンテプレート コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

    ソリアディアマンテプレート

    コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリスチレン形状角皿クリアグリーン耐熱温度(℃)-18~+70食器の種類洋食器
  • ソリア ディアマンテ ガストロ トレー コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

    ソリア ディアマンテ ガストロ トレー

    コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
    31,980税込35,178
    1セット(25枚)
    翌々日出荷
    材質ポリスチレン形状長角皿サイズ1/1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×223×12耐熱温度(℃)-18~+70外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×20TKG品番9-1701-1301TKG品番(2017)6-1521-1401食器の種類洋食器
  • 集合管 ヤマト産業

    集合管

    ヤマト産業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
  • 316L フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316L フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316L接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • 近接センサAPS3シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサAPS3シリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形
  • 電子式真空スイッチ PS310シリーズ コガネイ

    電子式真空スイッチ PS310シリーズ

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    マイクロエジェクタに搭載される圧力スイッチ。
  • ツーリングワゴン パールワゴンタイプ サカエ

    ツーリングワゴン パールワゴンタイプ

    サカエ
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応