カテゴリ
- 切削工具(5)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps-312」の検索結果

プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(200個)当日出荷から9日以内出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。トラスコ品番282-0978材質/仕上鉄質量(g)36.2種類T字脚サイズ(mm)W3/8
近接センサAPS3シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から4日以内出荷保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥54,780税込¥60,2581箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
天井埋込形スピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥399,800税込¥439,7801本当日出荷から4日以内出荷管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
近接センサ APS-GMCシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から4日以内出荷省配線:2線式のため、従来の3線式に比べ配線工数が3分の2になります。 。省電力:3線式の消費電流が10~20mA程度あるのに比べ、2線式の出力OFF時の電流(オフ状態電流)は0.55mA以下となり、省電力化が行えます。 。長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMC出力2線・NO検出方式誘導
パンフレットスタンド 厚型 (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から17日以内出荷薄いパンフレットも安定よく入るトレー形状です。材質フレーム:長円タイプ、粉体塗装、アジャスター付き、トレー:再生PS高さ(mm)1525タイプ厚型奥行(mm)350グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
55°菱形 ポジタイプ インサート T9225
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット翌日出荷セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、エクステンションバーEX3125、プラグソケットPS-320差込角(mm)9.5アズワン品番64-6807-63RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷セット内容サーフェイスソケットSS-306・308・310・311・312・313・314・317・319・322(6角)、ラチェットハンドルRH-3、ハンディラチェットフレックスタイプRH-3SF、エクステンションバーEX3125、EX-3050、FプラグソケットPS-320差込角(mm)9.5アズワン品番64-6807-64RoHS指令(10物質対応)対応