カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-330」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツセパレーターPS-330 アイリスオーヤマ

    パーツセパレーターPS-330

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
    トラスコ品番390-0738セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー幅(mm)335グレー高さ(mm)258質量(g)878奥行(mm)52仕切数(個)17トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(200個)
    当日出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • パリオシール 3号シール オキナ

    パリオシール 3号シール

    オキナ
    249税込274
    1パック(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
    材質上質紙直径(mm)9
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
    種別平歯車材質MC901
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    49,980税込54,978
    1箱
    翌日出荷
    すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
    材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ソリア キューブ ソリア

    ソリア キューブ

    ソリア
    15,980税込17,578
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    クリア容量(mL)150外寸(mm)55×55×H55EBM品番5308500
  • クリーンカップ  APS 本体 リスパック

    クリーンカップ APS 本体

    リスパック
    21,980税込24,178
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Wプレーンステン鏝 0.3mm厚 宮谷製作所

    Wプレーンステン鏝 0.3mm厚

    宮谷製作所
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.3mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。
    用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
  • クリーンカップ  APS 蓋 リスパック

    クリーンカップ APS 蓋

    リスパック
    21,980税込24,178
    1ケース(100枚×12袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T30x128mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)128サイズT30質量(g)62軸長(mm)99差込角(inch)3/8"
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • サーキットブレーカ用ブスバー ABB

    サーキットブレーカ用ブスバー

    ABB
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から70日以内出荷
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-300S 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-300S

    廣杉計器
    5,798税込6,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6965-30
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入

    Panasonic(パナソニック)
    419,800税込461,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 151 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●寿命:2000hアズワン品番65-6965-29
  • IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC Texas Instruments

    IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC

    Texas Instruments
    579税込637
    1個
    13日以内出荷
    。IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC
    仕様●タイプ:マルチ電圧監視回路●モニタ電圧数:2●電圧 - 閾値:2.93V、4.55V●出力:プッシュプル/トーテムポール●リセット:アクティブHigh/アクティブLow●タイムアウトリセット:140ms最小●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-84
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,598税込5,058
    1個(300g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • VBL-30/300用 スティック PVBL330-PS ビタントニオ(Vitantonio)

    VBL-30/300用 スティック PVBL330-PS

    ビタントニオ(Vitantonio)
    119税込131
    1個
    欠品中
    ビタントニオ VBL-30/300用 スティック です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA Correge

    Correge Pt100 センサ PT100 3mm 30mm クラスA

    Correge
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:30mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスA
  • リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ ERECTA(エレクター)

    リールシェルフ PS リールサイズΦ330mm用 RSMS910BPSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    82,980税込91,278
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    奥行(mm)460間口(mm)910
  • お城で忍者レースすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    お城で忍者レースすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    580税込638
    1個
    3日以内出荷
    お城のてっぺん目指して忍者レース。お城のてっぺんを目指す、忍者の立体的なすごろくです。カギ縄やけむり玉などの忍者の秘密道具、変わり身の術や水くもの術などの忍術もたくさん登場します。2~4人用。材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙A:330×480mm、カード台紙B:210×297mm、カード台紙C:365×275mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容型抜きカード台紙×3、サイコロ×1、コマ×4材質寸法(mm)すごろくシート:330×480、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、サイコロ:10×10×10アズワン品番65-1828-62適合年齢(歳)3
  • ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/3幅用) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    ラックマウント取付金具(RM-608J/E用)(1/3幅用)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    PS-A,PDS-A,LSA-165/165V1/330をラックマウントアダプタRM-608J/Eに固定する金具です。
  • 立体すごろく3点セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    立体すごろく3点セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1セット
    3日以内出荷
    立体的なすごろく3点セット1。立体すごろく3点セット。材質:紙、PS、MS。サイズ:お城で忍者レースすごろく:すごろくシート:330×480mm、型抜きカード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:10×10×10mm 風船レースすごろく:完成サイズ:約幅260×高さ495mm、型抜き加工済みカード台紙 A:420×485mm・B:297×210mm、サイコロ:約10×10×10mm ペンギンフィッシング すごろく:完成サイズ約幅400×高さ180mm、台紙297×420mm・210×297mm、サイコロ18×18×18mm。セット内容:お城で忍者レースすごろく×1、風船レースすごろく×1、ペンギンフィッシングすごろく×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。仕様●商品サイズ●▼お城で忍者レースすごろく:すごろくシート/330×480mm、型抜きカード台紙/210×297mm、コマ/Φ16×30mm、サイコロ/10×10×10mm●▼風船レースすごろく:完成サイズ/約幅260×高さ495mm、型抜き加工済みカード台紙 A/420×485mm・B/297×210mm、サイコロ/約10×10×10mm●▼ペンギンフィッシング すごろく:完成サイズ/約幅400×高さ180mm、台紙/297×420mm・210×297mm、サイコロ/18×18×18mm●セット内容:お城で忍者レースすごろく、風船レースすごろく、ペンギンフィッシングすごろく●1個重量(g):405●材質:紙、PS、MS●1個梱包形態袋入●製造国:日本アズワン品番68-0756-42適合年齢(歳)3
  • パッチスクリュー サンコーテクノ

    パッチスクリュー

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1パック(330本)
    4日以内出荷
    『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 保持力と耐久性に優れます
    用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です十字穴番号No.2適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6頭部形状ナベ頭適合母材鋼板頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d(Φmm)4.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
  • キオスクプリンター 日本プリメックス

    キオスクプリンター

    日本プリメックス
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、。及びオートローディング方式での用紙交換も可能。カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ。挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易。広温度範囲 -15℃~60℃。厚紙に対応 59μm~150μm。オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応。ソフト開発支援ツールあり。7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
    用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69
  • 高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス

    高信頼性キオスクプリンター

    日本プリメックス
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
    用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80
  • 96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1箱(50個)
    6日以内出荷から63日以内出荷
  • イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入 Thermo Scientific Nalgene

    イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入

    Thermo Scientific Nalgene
    129,800税込142,780
    1箱(6包×10個)
    7日以内出荷
    モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き
    仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38
  • クリーンケージ460 マルカン

    クリーンケージ460

    マルカン
    7,898税込8,688
    1セット
    17日以内出荷
    ハムスターをより身近に感じられる360°クリアなハムスター用飼育ケージです。かわいい姿が良く見える、つなぎ目のない正面。スイングオープン式の大開口ルーフで、ふれあいタイムが充実。底トレイが外せるので、お掃除ラクラク。ちょっとしたお手入れに便利な小窓。ウォーターボトル:左右どちらにも取り付け可能。クリーンホイール15:左右、背面に取り付け可能。
    仕様●材質:本体/PS・ABS・PP、クリーンホイール15/PS・ABS、ウォーターボトル/PE・PET・ステンレス・PP、やわらかクリーンマット/バージンパルプ・緑茶成分●組立サイズ:約460×330×306mm●セット内容:クリーンホイール15、ウォーターボトルアズワン品番65-6671-15
  • 導電性チェアー LION (ライオン事務器)

    導電性チェアー

    LION (ライオン事務器)
    45,980税込50,578
    1脚
    19日以内出荷から22日以内出荷
    導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    幅(mm)620キャスターあり肘掛なし高さ調節座面径(Φmm)375ランバーサポートなしヘッドレストなしアームレスト高さ調整ロッキング機能背もたれ高さ調整機能
  • Immulon(TM) モジュールプレート Thermo Fisher Scientific

    Immulon(TM) モジュールプレート

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1箱(320個)
    43日以内出荷から63日以内出荷
    フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
  • MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入 Thermo Fisher Scientific

    MICROTITER(TM) モジュールプレート エンハンスドバインド 1箱 25個×2包入

    Thermo Fisher Scientific
    58,980税込64,878
    1箱(2包×25個)
    63日以内出荷
    F16モジュールはF8に分割可能。ウェル番号を各モジュールに記載
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●ストリップ:1×8●未滅菌アズワン品番65-5645-32
  • 96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific

    96ウェルプレート

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    高い結合能と低バックグランド。
    仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マイクロフルオロ2●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.4●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5644-08
  • マイクロプレート96穴F底 黒 BRAND

    マイクロプレート96穴F底 黒

    BRAND
    209,800税込230,780
    1箱(100枚)
    93日以内出荷
    仕様●本体寸法:127.60×85.60×14.70Hmm●形状:F底●1ウェル当り使用容量:330μl●プレートカラー:黒●材質:PS、形状のF底は平底●透明底型●ピュアグレード:非表面処理、非滅菌アズワン品番65-5706-37