カテゴリ

  • メカニカル部品(208)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • バイク部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-400」の検索結果

305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツストッカーPS-400X JEJアステージ

    パーツストッカーPS-400X

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。
    材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂質量(kg)約0.9ブラック/グリーン高さ(mm)78奥行(mm)290内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)仕切りあり収納量(最大)約8kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
  • パーツストッカー モノタロウ

    パーツストッカー

    モノタロウ(109件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
    用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
  • 500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-7
  • パーツストッカー JEJアステージ

    パーツストッカー

    JEJアステージ(38件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
  • 610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-9
  • 305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ

    305x305x14mm エアフィルター/PS400(2枚)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-6
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)

    1回使い捨て 薄型ペットシーツ

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(100枚×4袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • 1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー YAMAZEN(山善)

    1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(100枚×4袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • シアノンプライマースプレー400 東リ

    シアノンプライマースプレー400

    東リ
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    欠品中
    瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
    用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
  • 強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    強力ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝と突起で強力タイプ。充実の4サイズ
    仕様JIS規格品
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番828-3530材質特殊鋼軸穴種別軸用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
  • リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス) プロト

    リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス)

    プロト
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    PLOTリキッドプレッシャースイッチキット(メス)。メス型スイッチ(LPS100)と薄型バンジョーアダプターのセット。別売リキッドプレッシャースイッチ(品番:LPS400)専用バンジョーボルトとあわせて使用します。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
    セット内容リキッドプレッシャースイッチセット(メス)/リキッドプレッシャースイッチ本体:1個、薄型バンジョーアダプター:1個、銅ワッシャー:4枚、分岐タップ:2個材質アルミニウム形状AN3ブラック
  • コーンペーパー イチグチ

    コーンペーパー

    イチグチ
    139税込153
    1個ほか
    3日以内出荷
    ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
    砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フィレドンエアフィルター(一般再生用) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター(一般再生用)

    日本バイリーン
    96,980税込106,678
    1箱(75枚)
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
  • RP-60E用#400研磨スターターセット マイト工業株式会社

    RP-60E用#400研磨スターターセット

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用 KOTO

    新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
    適合軽自動車~普通乗用車
  • ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス

    ヒータップ ヒーター交換用ランプ

    アンデックス
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
    用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス半寸胴鍋 レストランサプライ

    ステンレス半寸胴鍋

    レストランサプライ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
    用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
  • FCM400PS24 XP POWER

    FCM400PS24

    XP POWER
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィロパネル 日本バイリーン

    フィロパネル

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
    用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル質量(kg)1.0使用温度(℃)80℃以下風量(m3/min)56寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
  • フィレドン アクシー

    フィレドン

    アクシー
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)ほか
    11日以内出荷
    性能ランクプレフィルタ
  • FCM400PS28 XP POWER

    FCM400PS28

    XP POWER
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールローラユニット(圧入タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラユニット(圧入タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    25,100税込27,610
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
  • ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ GUIDE SENSMART

    ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ

    GUIDE SENSMART
    1,090,000税込1,199,000
    1個
    8日以内出荷
    Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
    サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
  • 【リビルト】 セルモーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ホンダ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • 手斧用アッシュウッドハンドル400mm BAHCO(バーコ)

    手斧用アッシュウッドハンドル400mm

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-0634
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • パンチング・ラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング・ラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
  • ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ)

    ガススプリング NPSタイプ

    BESTEC(ハヤシ)
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
    配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,898税込8,688
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
    用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)

    グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    31,980税込35,178
    1箱(400g×20缶)
    当日出荷
    トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
  • 【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CP400d/CP400psタイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CP400d/CP400psタイプ(クイック式)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    サービス分類リサイクル・リビルト
  • ロッカー サンワサプライ

    ロッカー

    サンワサプライ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)。左右連結はボルトとナットで行うことができます。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
    付属品棚板×1枚(固定)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否材質スチール(メラミン焼付塗装)キャスターなし色(フレーム)ホワイト色(マンセル値)N8.5ダイヤル錠総耐荷重(kg)20アジャスターなしスタッキング上下/左右
  • 円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,998税込8,798
    1個
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,898税込8,688
    1個
    22日以内出荷
    Φ18mm円柱型光電センサ。プラスチックモデル。相互干渉防止機能によって密着取付が可能。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フラットファイルX A4S コクヨ

    フラットファイルX A4S

    コクヨ(7件のレビュー)
    239税込263
    1冊
    当日出荷
    書類が400枚収容できるフラットファイルです フラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。 とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。 分別廃棄が可能です。
    材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)43穴数2紙質古紙パルプ配合率71%収納寸法(mm)40収納枚数(枚)400とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
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
"ps-400" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷