カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 制御機器(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ps-40a」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーAサイズ協和ステンレス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電開】ベン
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式使用温度範囲(℃)5~60電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電開流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から25日以内出荷
エアーフィルター Roadpartner(マツダ)エアーフィルターRoadpartner(マツダ)(30件のレビュー)
1,125税込1,238
1個
翌々日出荷
圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connectionGEMS SENSORS
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 30 V, 2 A, 8-Pin PS東芝
779税込857
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PS実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.67 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 (NPN) V、-7 (PNP) Vピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2.9 x 2.4 x 0.8mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集塵します。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭。コンパクトなので持ち運び楽々。場所を選ばすに置けます。交換ランプ搭載でフィルター買い替時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)3300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
316 ねじ込みゲートバルブ コンサス316 ねじ込みゲートバルブコンサス
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】 ベン桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・ストレーナ付・通電閉】ベン
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。 また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408種類ピストン式電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用最高使用圧力(MPa)0~1.0絶縁種別H種ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)C3604、PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電閉流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料新旧比較表(0.05MB)
316 ねじ込みスイングチャッキバルブ コンサス316 ねじ込みスイングチャッキバルブコンサス
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
水平及び垂直方向で使用可能
材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
316 ねじ込みグローブバルブ コンサス316 ねじ込みグローブバルブコンサス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-SMC
75,980税込83,578
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.79MB)ポートねじの種類Rc取扱説明書取扱説明書(5.29MB)配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
真鍮目皿栓・共栓用パッキンセット SUGICO(スギコ)真鍮目皿栓・共栓用パッキンセットSUGICO(スギコ)
289税込318
1個
4日以内出荷
用途【TO-184/40A】【TO-184G/40A】【TO-183/40A】に適合します。
サポーター 足首右用 ヨネックス(YONEX)サポーター 足首右用ヨネックス(YONEX)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。
ブラック左右区別右用材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位足首
サポーター 足首左用 ヨネックス(YONEX)サポーター 足首左用ヨネックス(YONEX)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。
ブラック左右区別左用材質ナイロンニット、シリコン、クロロプレン適合部位足首