カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-420」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形防護服PS-420Kズボンのみ 重松製作所

    開放形防護服PS-420Kズボンのみ

    重松製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    種別パンツ規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
  • 開放形防護服PS-420K上着のみ 重松製作所

    開放形防護服PS-420K上着のみ

    重松製作所
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • プラスチックサポート 名取製作所

    プラスチックサポート

    名取製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
  • 電子式圧力スイッチPS4シリーズ コガネイ

    電子式圧力スイッチPS4シリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
    精度±3%F.S.以下出力方式NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)ケーブル4芯シールド使用周囲湿度35~85%RH耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)耐振動(m/s2)98.1適合流体空気または非腐食性気体耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯作動温度(℃)-20~70耐電圧(V)AC500 1分間定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
  • プラグソケット トップ工業

    プラグソケット

    トップ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途各種プラグの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーパイプソー ステンレス・鉄工用 マヤ工業

    パワーパイプソー ステンレス・鉄工用

    マヤ工業
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
    用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
  • ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青) 千代田通商

    ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)

    千代田通商(2件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。
    コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • 耐酸衣 アズワン

    耐酸衣

    アズワン
    20,980税込23,078
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
    種別上下セット材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)胸廻(cm)120機能耐薬品性
  • グリッ!とスプレー エンプレイス

    グリッ!とスプレー

    エンプレイス
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。
    用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。適合使用可能数:タイヤ8~12本材質プラスチック、アルミ質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • ステンレス寸胴鍋 レストランサプライ

    ステンレス寸胴鍋

    レストランサプライ
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。
    用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
  • クリーンカップ  APS 本体 リスパック

    クリーンカップ APS 本体

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(100枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • サーキットブレーカ用ブスバー ABB

    サーキットブレーカ用ブスバー

    ABB
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から70日以内出荷
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm

    千代田通商
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm 千代田通商

    マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
    用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
  • パシャバチェ ティーグラス パシャバチェ

    パシャバチェ ティーグラス

    パシャバチェ
    1,798税込1,978
    1セット(6個)
    翌々日出荷
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(200本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • クリーンカップ  APS 蓋 リスパック

    クリーンカップ APS 蓋

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(100枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷
    切りくず排出性抜群で高能率です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • クリーンカップ APS リスパック

    クリーンカップ APS

    リスパック
    13,980税込15,378
    1ケース(50枚×12袋)
    3日以内出荷
    汁漏れしにくく、漬物などにも使いやすい。本体のみ、蓋は別売りです。
    材質A-PET寸法(mm)220×148×17容量(mL)約400電子レンジ不可
  • Level sensor 26Y 4-20mA TC Merck(メルクミリポア)

    Level sensor 26Y 4-20mA TC

    Merck(メルクミリポア)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8362-42
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(1000本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679,800税込747,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-400S 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-400S

    廣杉計器
    5,898税込6,488
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

    スプレー用ロングノズル PP製

    TRUSCO(91件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    30cmのPP製替えノズルです。
    用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5)

    廣杉計器
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • L型仕切板(10枚セット) タテヤマアドバンス

    L型仕切板(10枚セット)

    タテヤマアドバンス(2件のレビュー)
    719税込791
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。
    材質PS樹脂 1.2t
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420903-00(H=9) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420903-00(H=9)

    廣杉計器
    729税込802
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)9
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420603-00(H=6) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420603-00(H=6)

    廣杉計器
    629税込692
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)6
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420153-00(H=1.5)

    廣杉計器
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • スーパーでおかいものすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]

    スーパーでおかいものすごろく

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    800税込880
    1個
    3日以内出荷
    スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろく。お金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1
    用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質寸法(mm)230×240×200適合年齢(歳)3
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    12点を組込んだ
    セット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-77
  • サーフェイスソケットレンチセット トップ工業

    サーフェイスソケットレンチセット

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット トップ工業

    ソケットレンチセット

    トップ工業
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-76RoHS指令(10物質対応)対応