カテゴリ
- 制御機器(19)
- オフィス家具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 機構部品(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器(16)
- イトーキ(6)
- 千代田通商(5)
- トップ工業(5)
- サンワサプライ(3)
- TRUSCO(3)
- リスパック(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- 重松製作所(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 若井産業(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- アズワン(1)
- KTC(1)
- コガネイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- マヤ工業(1)
- タテヤマアドバンス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps-420」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
電子式圧力スイッチPS4シリーズ
コガネイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。精度±3%F.S.以下出力方式NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)ケーブル4芯シールド使用周囲湿度35~85%RH耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)耐振動(m/s2)98.1適合流体空気または非腐食性気体耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯作動温度(℃)-20~70耐電圧(V)AC500 1分間定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
パワーパイプソー ステンレス・鉄工用
マヤ工業¥12,980税込¥14,2781箱(5本)当日出荷から翌日出荷日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
ポリウレタンマルチスパイラルチューブ(透明と青)
千代田通商(2件のレビュー)¥1,987税込¥2,1861個当日出荷から翌々日出荷耐水性の優れたTE チューブを使用。。 チューブを多芯に結束し、コイル状に加工した為、空気圧機器の稼働部・伸縮部への使用に最適です。 2芯チューブの為イン・アウト配管がコンパクト。コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)色透明、青材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃使用流体圧縮空気、真空芯数2最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
耐酸衣
アズワン¥20,980税込¥23,0781枚当日出荷耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。種別上下セット材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工)胸廻(cm)120機能耐薬品性
グリッ!とスプレー
エンプレイス¥2,898税込¥3,1881本当日出荷四輪車緊急脱出用すべり止めスプレー。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に緊急脱出用としてお使いください。本製品1本で普通車用タイヤ約8から12本分が使用できます。ガス抜きキャップ付き。用途滑り止めスプレー、スプレーチェーン、スプレー式タイヤチェーンとして。積雪路面や凍結路面でのタイヤ空転時に。緊急脱出用に。グリッとスプレー。適合使用可能数:タイヤ8~12本材質プラスチック、アルミ質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×20.5
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥439税込¥4831本当日出荷から翌々日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1045mm
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)5使用範囲(mm)1045使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
ステンレス寸胴鍋
レストランサプライ¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から11日以内出荷IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
マルチスパイラル 4mm/使用範囲1088mm
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
マルチスパイラル 4mm/使用範囲916mm
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)2使用温度範囲-5~60℃最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)5使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ショートタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷切りくず排出性抜群で高能率です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
クリーンカップ APS
リスパック¥13,980税込¥15,3781ケース(50枚×12袋)3日以内出荷汁漏れしにくく、漬物などにも使いやすい。本体のみ、蓋は別売りです。材質A-PET寸法(mm)220×148×17色黒容量(mL)約400電子レンジ不可
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
スプレー用ロングノズル PP製
TRUSCO(91件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷30cmのPP製替えノズルです。用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)トラスコ品番415-5017材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)300質量(g)2.0危険物の類別非危険物
L型仕切板(10枚セット)
タテヤマアドバンス(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(10枚)4日以内出荷透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。 サイズも豊富で一般的な商品ごとの仕切に最適です。材質PS樹脂 1.2t![スーパーでおかいものすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09377439-250825-10.jpg)
スーパーでおかいものすごろく
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801個3日以内出荷スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろく。お金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質紙寸法(mm)230×240×200適合年齢(歳)3
ソケットレンチセット
トップ工業¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷12点を組込んだセット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-77
サーフェイスソケットレンチセット
トップ工業¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷セット内容12.7角サーフェイスソケットSS-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットハンドルRH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-65RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
トップ工業¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷セット内容12.7角ソケット(12角)S-410・411・412・413・414・417・419・421・422・423・424・426・427、ラチェットスピンナSH-4、エクステンションバーEX-415、プラグソケットPS-420、クロスバーCB差込角(mm)12.7アズワン品番64-6807-76RoHS指令(10物質対応)対応






































![スーパーでおかいものすごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09377439-250825-10.jpg)