カテゴリ
- 事務用品(42)
- 制御機器(39)
- バイク部品(31)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 切削工具(21)
- 物流用品(19)
- メカニカル部品(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 測定用品(15)
- 機構部品(13)
- 家電(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 電気材料(8)
- 卓上消耗品(7)
- 建築金物(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 医療(6)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ヘルスケア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 呉竹(25)
- JAE(日本航空電子工業)(18)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- 三菱電機(14)
- コンサス(10)
- コクヨ(8)
- 岩下(8)
- 三桂製作所(7)
- イスカル(6)
- SMC(6)
- 日研工作所(6)
- オリエンタルモーター(5)
- シャープ(5)
- TRUSCO(5)
- Yamato(大和製衡)(5)
- LPL(5)
- ELPA(4)
- 沖電線(4)
- サンワサプライ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps-50」の検索結果

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(59件のレビュー)¥119税込¥1311パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
パーツストッカー
JEJアステージ(38件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
精密トルクスドライバーセット
SK11(10件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
お徳用使い捨て 厚型ペットシーツ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷シーツの端までしっかり吸収。厚型だからこまめに交換の必要がなく留守でも安心。ひっかき対策に特殊エンボス加工。3回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
電動シャープナー
Asmix(アスカ)(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
トリガースプレーボトル
撥水道場(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
ピラシェル棚柱 ピン止め金具
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷から翌々日出荷和気産業(WAKI)ピラシェル棚柱専用のピン止め金具です。 石こうボード壁に棚柱(ピラシェル)を取り付けできます。間柱を探さがす手間がありません。用途石こうボードの壁に棚柱設置で収納スペースができます。材質(本体)樹脂/ABS耐荷重(kg)棚1枚で5、全体20まで材質(ねじ部)ナット/真鍮使用の目安金具:300mm2本で4個、600mm2本で6個、900mm2本で8個、1200mm2本で10個材質(ピン)ピン/ステンレスSUS304
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。色シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥9,702税込¥10,6721箱(110本)当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
プッシュ式スプレーボトル
撥水道場¥159税込¥1751個当日出荷から9日以内出荷携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト用途液体の噴霧に仕様ミストスプレー材質ポリエチレン(PE)
DVD・CDペーパースリーブケース
サンワサプライ(4件のレビュー)¥399税込¥4391セット(50枚)当日出荷市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。 余白部分、裏面等に手軽に書き込め検索や管理も容易です。 表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認、保護ができます。 メディアが飛び出さないよう折り返しのフタが付いています。 省スペースに大量収納が出来ます。収納数DVD・CD1枚材質紙、OPPフィルム質量(g)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥179税込¥1971台当日出荷から6日以内出荷ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
POPスタンド
光¥629税込¥6921個当日出荷しっかりしたクリップで、大きくアピールします POP等の表示 開口部は8~10mmのボードやカードケース等をらくらく挟みます 支柱は360自由に回ります 折畳が可能です幅(mm)100Φ直径(Φmm)100奥行(mm)100Φ
ペットボトルはさみ
ケニス¥1,798税込¥1,9781本当日出荷段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)160刃長(mm)34
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
手動式ポンプ”ペールポンプ”
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥54,980税込¥60,4781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ洗浄ビン
BeHAUS¥549税込¥6041個当日出荷から翌々日出荷液ダレ防止タイプ(PAT.P) 温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。用途洗浄水などの保存、注入に材質(本体)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
防振パットGPS(角型)
因幡電工(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。硬度60材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13寸法t(mm)10許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100