カテゴリ

  • 建築金物(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-5002l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
    シルバータイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下
  • ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
建具金物カテゴリ