カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「ps-50kw」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 有圧換気扇システム部材 木枠 三菱電機

    有圧換気扇システム部材 木枠

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • 静音オイルレスコンプレッサー パオック

    静音オイルレスコンプレッサー

    パオック(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    メンテナンスが簡単。 オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。 作動音が静かな静音タイプ。
    付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)1150/1500吐出口径R1/4馬力(HP)2再起動圧力(MPa)約0.5
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
  • ミニオイルレスエアコンプレッサ パオック

    ミニオイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.6回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2900・3400定格消費電力(W)(50/60Hz)220・260充填時間(50/60Hz)140秒・130秒
  • 静音オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    静音オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    52,000税込57,200
    1台
    翌日出荷
    作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
    回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5
  • 3馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    3馬力オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    210,000税込231,000
    1台
    翌日出荷
    39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。 エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
    用途エアツールへのエア供給に付属品ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1450/1750吐出口径R1/4再起動圧力(MPa)0.6
  • 4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    330,000税込363,000
    1台
    翌日出荷
    定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6
  • 静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ パオック

    静音アルミタンクオイルレスコンプレッサ

    パオック
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量なアルミタンクでサビ水が出にくいです。 作動音が静かな静音タイプです。 コンパクトですが1馬力モータ搭載でパワフルに活躍します。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)15800定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)1.8材質(タンク)アルミ回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600定格消費電力(W)(50/60Hz)710/750吐出流量(L/min)50Hz/60Hz95/105(0.0MPa時)、63/70(0.4MPa時)、48/55(0.6MPa時)、35/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×375×380
  • オイルレスエアコンプレッサ パオック

    オイルレスエアコンプレッサ

    パオック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    作動音が静かな静音タイプです。 オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。 オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
    用途各種エアツールの供給に付属品エアフィルタ(ヘッド側静音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ種類静音定格電圧(V)AC100本体質量(g)24000定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8電源コード(m)2材質(タンク)スチール回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700定格消費電力(W)(50/60Hz)710/850充填時間(50/60Hz)180/150秒吐出流量(L/min)50Hz/60Hz80/90(0.0MPa時)、55/65(0.4MPa時)、40/50(0.6MPa時)、30/40(0.8MPa時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×560×570
  • 手押し式 エンジン刈払機 ナカトミ

    手押し式 エンジン刈払機

    ナカトミ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    押すだけラクラク草刈り。手押し式エンジン草刈機。収納持ち運びに便利な折りたたみ式。ダンパー付リコイルスターター採用で引き力が軽減して、エンジン始動がスムーズ。トリマーガード付で、草・小石の飛び散りを防ぎます。安心構造のレバー式で、レバーを離すと回転が止まります。高速回転で草を刈るのでナイロン製コード採用。庭木や塀などの障害物にあたっても跳ね返りがなく安全です。本体傾斜角:右に5°、10°の2段階調整が可能。傾斜面の草刈りに便利です。本体振角:右に20°、30°の2段階調整が可能。壁ぎわ・縁石まわりの草が手軽に刈れます。【仕様】。◇2サイクルガソリンエンジン。◇連続使用時間:約60分。◇燃料タンク容量:0.84L。◇刈取幅:約400mm。◇刈取高:約25mm。◇使用燃料:潤滑油混合ガソリン(50:1)。◇排気量:43ml。◇出力:1.0kW(1.36PS)。◇騒音値:約96dB
    用途傾斜面や壁ぎわ、縁石まわりの草刈りに。庭 ガーデン 草刈機 お手入れ 雑草取り付属品ハンドルベース×1、プラグレンチ×1、L型六角棒レンチ5mm×1、保護メガネ×1 結束バンド×3、ハンドル固定ノブ×4 ボルト×4、ナイロンコード丸型太さ2.6mm×4本(内2本は本体ローターに装着済み)、ナイロンコード丸型太さ2.4mm×4本幅(mm)刈取:約400質量(kg)約14.5高さ(mm)刈取:約25排気量(mL)43使用燃料潤滑油混合ガソリン(50:1)騒音値(dB)約96連続使用時間約60分燃料タンク容量(L)0.84寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×125×90~100主材質スチール/樹脂
  • ディーゼルエンジン溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジン溶接機

    新ダイワ
    999,800税込1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。 クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。 現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。 定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。 クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
    周波数(Hz)発電:50/60定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)使用燃料軽油機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き燃料タンク容量(L)37適合溶接棒(mm)2~6連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722定格使用率(%)溶接:100電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~)

    SMC
    949税込1,044
    1個
    9日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
  • MB Series(MB1KW50Z) SMC

    MB Series(MB1KW50Z)

    SMC
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • ディーゼルエンジンTIG溶接機 新ダイワ

    ディーゼルエンジンTIG溶接機

    新ダイワ
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    32日以内出荷
    オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 オイルガード装備の環境対応TIG溶接機 超低騒音 エコ溶接/エコ発電
    トラスコ品番494-7878定格電圧(V)(手棒溶接)30定格電流(A)DC250定格出力電流(A)(TIG溶接・出力性能)DC300機能発電/溶接同時使用、漏電しゃ断器付、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き乾燥質量(kg)380燃料タンク容量(L)29定格使用率(%)(TIG溶接・手棒溶接)40電流調整範囲(A)(TIG溶接)DC4~300定格出力電圧(V)20エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)TIG溶接[140A]エコ使用率100%時:約20、TIG溶接[250A]エコ使用率50%時:約18.5、手棒溶接[250A]エコ使用率40%時:約16.5騒音値(dB(A)/7m)無負荷高速時:59(LwA85)、無負荷エコ時:57寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1363×635×1019