カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
  • メカニカル部品(208)
  • 科学研究・開発用品(159)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • オフィス家具(116)
  • 制御機器(93)
  • バイク部品(80)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 作業工具(57)
  • 機構部品(48)
  • 電気材料(40)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 卓上消耗品(31)
  • 事務用品(30)
  • 切削工具(27)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 測定用品(23)
  • 溶接用品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 家電(16)
  • 保管用品(14)
  • 物流用品(14)
  • 梱包用品(14)
  • 農業機械(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 医療(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-6」の検索結果

1,718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用 パーカーエンジニアリング

    パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用

    パーカーエンジニアリング
    70,980税込78,078
    1箱(6枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
    用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルターその他防炎性有り材質ポリプロピレン厚さ(mm)19型番PS#6風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
  • 耐切創手袋 サミテックPS6 ダンロップ ホームプロダクツ

    耐切創手袋 サミテックPS6

    ダンロップ ホームプロダクツ
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷
    EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。
    用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
  • PSロープ 6Φ×200m ユタカメイク

    PSロープ 6Φ×200m

    ユタカメイク
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番113-3950RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSロープ 6Φ×300m ユタカメイク

    PSロープ 6Φ×300m

    ユタカメイク
    12,980税込14,278
    1箱(5巻)
    当日出荷
    トラスコ品番828-0816RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 丸のこ PS6-2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ PS6-2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン

    親子式インターホン LEM-1用電源アダプター

    アイホン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    228税込251
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
  • ブレーキダストクリーナー・マグナショット カーメイト

    ブレーキダストクリーナー・マグナショット

    カーメイト(35件のレビュー)
    649税込714
    1本(500mL)
    当日出荷
    化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド
    用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】 BOSCH(ボッシュ)

    PS-6C/LN2 BOSCH バッテリー HTEJ-375 LN2 互換 カーバッテリー 自動車バッテリー 自動車用バッテリー 日本車専用ENタイプバッテリー ハイブリッド専用 充電制御 ボッシュ 【新品】

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    【商品詳細】。商品名:HTEJ-375LN2。本体サイズ:L242×W175×H190。Ah[5HR]:62Ah。CCA(EN):570A。★充実の製品保証。2年または5万キロのいずれか早期到達時までの、長期製品保証を設けています。◆バッテリーの仕組について◆。バッテリーの役割は電気をストックしておくことと、必要に応じてためた電気を放出して車に供給することです。エンジンが回転する力を利用して発電機(オルタネーター)が電気を作り出し、エアコンやヘッドライト、内部のコンピューターなどに利用されます。そして、余った分がバッテリーにたまります。長距離渋滞などでエンジンの回転数が落ちると発電量も落ちますが、バッテリーがためておいた電気を供給している間は問題なく走行できます。エンジンスタート時にもバッテリーの電気が必要になるため、バッテリーが弱るとエンジンがかからなくなってしまうのです。
    用途互換機種。GSユアサ ENJ-375LN2。フルカワ エクノENハイグレード360LN2。パナソニックN-370LN2/PA。ACデルコ365LN2。★基本性能を高めたカルシウム配合極板。優れた現役抑制と長期寿命を両立しました。★特殊電解液還元構造のトッププレート設計。内蓋上面に傾斜を設け、蒸発水分を素早く電解液に還元。電解液の蒸発を徹底抑制しました。★中央配置電極。振動による片寄り、脱落を防止。★両極パワーエキスパンダ格子。高い機械的強度を保持します。★ハイドロメーターを装備。充電状態を3色でお知らせします。
  • ステンレスパンチング 光

    ステンレスパンチング

    (22件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヤ出しフェルトバフセット ヤナセ(柳瀬)

    ツヤ出しフェルトバフセット

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    739税込813
    1箱(7本)
    当日出荷
    沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
    用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス メッシュ平板 光

    ステンレス メッシュ平板

    (21件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPクラフトシート アクリサンデー

    PPクラフトシート

    アクリサンデー(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
  • 精密ドライバーセット E-Value

    精密ドライバーセット

    E-Value(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(200枚)
    当日出荷
    シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
    材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ビニールシート Luminous(ルミナス)

    ビニールシート

    Luminous(ルミナス)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
    材質PVC厚さ(mm)2
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • 六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当 日産ネジ

    六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当

    日産ネジ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
    材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人 プッシュ式壁取付型

    Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
    用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 赤 ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 赤

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    ロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
    トラスコ品番754-0841RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 白 ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 白

    ユタカメイク
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般荷造り、結束等トラスコ品番754-0850巻種類平巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 卓上シーラー交換部品 NPシリーズ SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー交換部品 NPシリーズ

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    シーラー補修セット
    種別シーラー補修セット
  • スパッタシートDX TRUSCO

    スパッタシートDX

    TRUSCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
    用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。厚さ(mm)1仕様A種合格品材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号ハトメ内径(mm)12
  • 荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 青 ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 青

    ユタカメイク
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番754-0825RoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 黄 ユタカメイク

    荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 黄

    ユタカメイク
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番828-0809RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロングSカン4ミリ 水本機械製作所

    スーパーロングSカン4ミリ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
  • エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ポスト(ステンレス製)

    片岡産業(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン形状両側フック付仕様固定式
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 介護シューズ OPS626 K.B.STYLE

    介護シューズ OPS626

    K.B.STYLE(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1足
    当日出荷
    マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。
    用途屋外用、施設用材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)標準質量(g/片足)190RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貫通ドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    貫通ドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,398税込5,938
    1箱(6本)
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8160セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スパッタシート アルファー TRUSCO

    スパッタシート アルファー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1枚
    当日出荷
    平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
    用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
  • ドライバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(6本組)
    当日出荷
    材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番811-8189セット内容(+)ドライバー:#1・#2・#3/(-)ドライバー:5.0・6.0・8.0mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ピラニア鋸 替刃式 ピラニア・ツール

    ピラニア鋸 替刃式

    ピラニア・ツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。
    用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
...
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63