カテゴリ
- メカニカル部品(211)
- FA担当者のオススメ新商品(206)
- バイク部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(204)
- エスコ(8)
- 日本バイリーン(6)
- ハリケーン(6)
- SMC(5)
- RENESAS(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 吉野(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- THERMOS(サーモス)(3)
- 保科製作所(3)
- NETGEAR(3)
- スリーピース(3)
- Anker(アンカー)(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 富士インパルス(2)
- メイキコウ(2)
- ブランドをもっと見る
「ps-600」の検索結果
![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)
[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター
エスコ¥43,400税込¥47,7401巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)82
610x610x20mm エアフィルター/PS600(10枚)
エスコ¥33,400税込¥36,7401箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)20(±3)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)82入数10枚
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779税込¥8571個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥790税込¥8691個当日出荷用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
充填式ECOスプレー缶
SK11(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。用途スプレー缶。材質アルミニウム容量(mL)600容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
芯ホルダー用ポケットシャープナー
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷材質ABS樹脂・回転フタ付質量(g)5.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×22×13繰り返し・詰め替え対応
六角パワーソケット
若井産業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷ボールロックでねじをカチっと固定。板バネ鋼が外れにくく引っ掛かりにくい構造。ステンキャップ頭もしっかりロック!用途六角頭ドリルネジ用ソケット全長(mm)60両頭機能片頭
スパッタシート ”シリカクロス汎用タイプ”
吉野¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)約0.73
シリカクロス600(ロール)
吉野¥77,980税込¥85,7781本当日出荷耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番774-8604種別ロール材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)長さ(mm)20m幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ラックガード
アメフレック¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。用途ラックの柱をガード。材質PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)600形状パイプ色イエローRoHS指令(10物質対応)対応
真空保温調理器 シャトルシェフ
THERMOS(サーモス)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から6日以内出荷内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。用途IH100V専用材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂
電動シャープナーDUO
Asmix(アスカ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷から5日以内出荷ハード挿入口には一般の鉛筆を、ソフト挿入口には色鉛筆を入れて削ることができます。切り替えはラクラク、ダイヤルを回すだけです。 芯先調整機構ありで芯の太さが変えられます(ハード挿入口のみ可) 無駄削り防止機構で削りすぎない(ハード挿入口のみ) ハード挿入口はスパイラルの刃が回転し、ソフト挿入口ではシングルの刃が回転し削ります。付属品取扱説明書(保証書つき)仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆、ダストボックス容量/切削回数:約160ml/70回材質ABS質量(kg)1.1消費電力(W)35/28 50/60Hz電源電動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×117×109機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構使用電源(V)AC100 50/60Hz保証期間1年間温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)10待機電力(W)0 50/60Hz
ルリール アルミアイススプーン
ヒロショウ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ルリール アルミアイススプーンは、アイスを食べる時に最適なスプーンです。熱伝導に優れたアルミニウムを素材とし、伝わる体温でアイスクリームをスッとすくえます。たくさんのデザインとカラーをご用意しております。用途アイス用に。形状アイススプーン質量(g)30寸法(cm)約3×12.1食器の種類洋食器![3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583384-210430-02.jpg)
3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷イジリ止付。用途10個用全長(mm)128サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(inch)3/8
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥79,980税込¥87,9781箱(50枚)当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコード
ハヤノ産業¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷AC100V電源レールに対応。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
ボールローラユニット(圧入タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,900税込¥40,5901個4日以内出荷アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
安定化電源 ~DC60V
SELECTED BY MARINTEC¥24,980税込¥27,4781式6日以内出荷・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-6005M質量(kg)約1.4出力電圧~DC60V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155最大出力20W保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護出力電流~5A(最大)入力電圧AC100V(50/60Hz)
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
スチールデスクトップパネルW600 クランプ
井上金庫販売¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷材質本体:スチール粉体塗装寸法(mm)580×300備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
フィロパネル
日本バイリーン¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
殺菌灯2台セット ステリフォースウルトラバイオレット
バリデーター¥179,800税込¥197,7801セット(2台)10日以内出荷2台セットで死角を低減する事が可能で、可搬式で半径1mにて11μW/cm2を実現しました。材質SUS304質量(kg)約4.1電源AC100V波長(nm)(UV)253.7(UV-C)サイズ(mm)250×250×950アズワン品番7-9174-01
真空保温調理器
THERMOS(サーモス)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷容量(L)6.0エコマーク認定認定構造【調理鍋】底面3層構造本体質量(kg)4.6寸法(cm)36.5×32.5×24.0満水容量(L)【調理鍋】6内径(Φcm)【調理鍋】最大24.5エコマーク認定番号10 146 011
シリカクロス600 カット品
吉野(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481枚8日以内出荷耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けたノロをはじきやすいタイプです。用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン・防火カーテン、触媒担持体、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)、焼鈍用ラギング断熱材、吸音材の被覆材、自動車板金作業等での車体保護シート仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合トラスコ品番778-3914種別カット材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維)幅(mm)1000厚さ(mm)約0.6質量(kg)0.6長さ(m)1JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号ハトメなし
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4セット)ほか6日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5




![[PS600] 1600x20mmx20m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806123-180227-02.jpg)
![[PS600] 1600x20mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890916-211117-02.jpg)





















![3/8"DR/T20-T55 [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583384-210430-02.jpg)