カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,780)
- メカニカル部品(503)
- FA担当者のオススメ新商品(471)
- 制御機器(241)
- パソコン/周辺機器(123)
- 切削工具(80)
- オフィス家具(79)
- 印刷用紙/インク/印刷機(54)
- 科学研究・開発用品(47)
- 自動車純正部品(35)
- バイク純正部品(32)
- 測定用品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- バイク部品(25)
- 店舗什器・備品(21)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 建築金物(21)
- 家電(20)
- 電気材料(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 事務用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 住設機器(12)
- 医療(12)
- 研磨材(11)
- 機構部品(10)
- 作業工具(10)
- 保管用品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 電動工具(9)
- 安全用品(8)
- 自転車部品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(7)
- 防災用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 梱包用品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- バッテリー・電装(5)
- マスク(5)
- 防犯用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農具(3)
- 農業機械(3)
- トラック純正部品(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(3,423)
- 黒田精工(446)
- Festo(318)
- タンガロイ(75)
- イトーキ(50)
- XP POWER(39)
- ホンダ(38)
- NEG(日電理化硝子)(26)
- メディアカバーマーケット(26)
- IDEC(和泉電気)(23)
- RENESAS(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- コガネイ(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(16)
- アイホン(16)
- VISHAY(15)
- ニプロン(制御機器)(15)
- アズワン(14)
- CKD(14)
- ブランドをもっと見る
「ps-a」の検索結果

ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ICOM PS-230A(PS230A) IC-DPR1用卓上電源
ICOM(アイコム)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷車載タイプの無線機に100V電源から電力供給。マイクハンガーが付属。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1、(ライセンスフリートランシーバー)IC-MS5010寸法(mm)160×200×140(突起物含まず)質量(g)2200出力DC 13.8V 7Aケーブル長(mm)ACコード長 1800、DCケーブル長 300、スピーカーケーブル長 300
オプション PS-A/PDS-Aシリーズ用 LAN/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷LAN/USBコンクリートボードRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PS-A/PDS-Aシリース GP-IB/USBボード
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷GP-IB/USBコンクリートボードRoHS指令(10物質対応)対応
CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】
モトローラ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)種類特定小電力定格電圧(V)DC5本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)通信方式単信および半複信方式電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41電波形式F3E・F2D防塵防水性能IP66/68送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
転倒防止ポスタースタンド
Asmix(アスカ)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。用途ポスタースタンド
楽々ポンプ
Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
プチ!チャック付小物袋
日本技研工業(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷小分けや保存に便利なチャック付きポリ袋 見出し枠付きで内容や日付が書き込めるので便利です!RoHS指令(10物質対応)対応
VICI PSシリンジ(A-2型)
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から4日以内出荷素早いロックが可能な押しボタン式パルプを有しており、吸入したガスが漏れません。針長(mm)50.8
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
スポットエアコンクリーナー 420ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。 アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。 アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。 工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。 弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。 逆さ噴射が可能です。用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45
ECP225PS12-A
XP POWER¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC80~AC264定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)225定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) ピローブロック用
岩田製作所(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルシュレッダー
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。質量(g)3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度3.7m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
Vカットペーパースタンド 差込式
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から3日以内出荷差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
書類専用防水ケース A4サイズ
日本アイ・エス・ケイ(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷トラスコ品番431-1221寸法(mm)約330×250質量(g)50収納枚数A4普通用紙 約100枚耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
...