カテゴリ
- パソコン/周辺機器(504)
- 制御機器(269)
- 切削工具(95)
- メカニカル部品(94)
- 作業工具(89)
- 配管・水廻り設備部材(86)
- 空調・照明・電設資材(85)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 機構部品(64)
- バイク部品(58)
- 卓上消耗品(55)
- 建築金物(48)
- 科学研究・開発用品(45)
- 測定用品(44)
- 事務用品(43)
- 学童・教育用品(38)
- 家電(36)
- 自転車部品(33)
- 電気材料(31)
- 店舗什器・備品(30)
- 自動車補修部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 物流用品(21)
- 溶接用品(21)
- 梱包用品(20)
- 厨房用品(16)
- 住設機器(16)
- 電動工具(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- カー用品(11)
- 安全用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- バッテリー・電装(9)
- 農具(9)
- 農業・園芸資材(9)
- オフィス家具(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 安全保護具(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・収納(7)
- 農業機械(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 保管用品(6)
- 日用品(6)
- 清掃用品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- テープ(5)
- 安全標識(5)
- 医療(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 空圧工具(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 防災用品(4)
- 介護用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 洗車・清掃(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク純正部品(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT(110)
- StarTech.com(78)
- ATEN(66)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(50)
- リスパック(47)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- 黒田精工(44)
- JAE(日本航空電子工業)(38)
- 三菱電機(37)
- サンワサプライ(36)
- TRUSCO(32)
- GB[制御機器](30)
- IDEC(和泉電気)(29)
- コガネイ(28)
- メディアカバーマーケット(28)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- MARWI(21)
- ブランドをもっと見る
「ps/2」の検索結果

ポンプストッカーPS-2
三宅化学¥389税込¥4281本当日出荷灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレン色グレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
PS/2キーボード対応 PS/2 - USB変換アダプタ(PS/2 メス - USB A オス)
StarTech.com(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1x PS/2 6ピンMini-DINコネクタ(メス) 1 x USB「A」 オスコネクタ用途USBポートからPS/2対応キーボードをパソコンに接続伝送速度(Mbps)480長さ(mm)50色紫高さ(mm)7質量(g)9コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
USB-PS/2変換アダプタ
サンワサプライ¥589税込¥6481個当日出荷USBマウスのコネクタをPS/2に変換できる、変換アダプタ。コネクタUSB(メス)-PS/2(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
PS/2スプリッター
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マウス・テンキー共通のPS/2ポート(ミニDIN6pin)を、マウス用・DOS/Vテンキー用に分配するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)仕様メスコネクタのみ金メッキピンケーブル長(m)0.2コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスアズワン品番64-0849-17ケーブル径(Φmm)4
USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)
StarTech.com¥999税込¥1,0991個当日出荷PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)伝送速度(Mbps)480長さ(mm)50色紫高さ(mm)10質量(g)13ケーブル長(m)0.05コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス製品幅(mm)20アダプター型式パッシブ特性なしUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2PS/2(6ピン、Mini-DIN)
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。 パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能です。PS/2接続のパソコン、USB接続のパソコンを混在して接続することもできます。 キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応しています。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載しています。KVMスイッチがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します。 Windows OS、Mac OS、Linuxに対応しています。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です。 2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます。 19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取り付け用金具を付属しています) 切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切り替え、OSD画面による切り替え操作が可能です。 使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています。アズワン品番64-0863-03接続台数8キーボード/マウスPS/2・USB
Blu-ray/DVD/CDケース(標準/PS/2枚収納)
エレコム(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース。仕様【ジャケット収納】○材質ポリスチレン質量(g)60(1枚)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×10.4×125収納物Blu-ray Disc/DVD/CD収納枚数(枚)2(ケース1枚あたり)入数5
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)618切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×42×70インターフェース【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.72(最大)ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-87接続台数4対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)キーボード/マウスUSB・PS/2
USB - PS/2変換アダプター/メス・オス/USBマウス 交換用
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Aコネクター(オス)をPS/2コネクター(オス)に変換仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:PS/2 (Mini-DIN、6ピン)●コネクタめっき:ニッケル●色:グリーン●製品長さ:50mm●製品幅:20mm●製品高さ:10mm●製品質量:13gRoHS指令(10物質対応)対応
USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。付属品パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール仕様切替音:ビープ音ON・OFF設定可能適合機種【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)【キーボード】PS/2・USB 【マウス】PS/2・USB、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【スピーカー・マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応質量(g)419切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え切替音:ビープ音ON・OFF設定可能ポート数2電源ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×42×70インターフェース【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2消費電流(A)1.5(最大)ディスプレイミニD-Sub(HD)15pin保管温湿度範囲温度/-20~60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0887-80対応解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)キーボード/マウスUSB・PS/2
ハマタイト MS-2/PS-2共用カラー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥639税込¥7031個(155g)ほか当日出荷から4日以内出荷ハマタイト共通トナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コネクタカバー D-Sub・VGA・PS/2用
アイネックス¥259税込¥2851個当日出荷未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!! D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)材質PP色ブラック
マウス 有線 3ボタン 光学式 法人向け PS/2対応 標準サイズ EU RoHS指令準拠
エレコム(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。 パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 Certified for Windowsロゴを取得しています。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。色ホワイトサイズM質量(g)約77※ケーブルを含む種類【射出光線】可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機分解能1000カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0インターフェースPS/2LED色レッド保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電源供給方式PS/2バスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷PS/2キーボードとマウスの入力を分割 コンピュータへのUSBホスト単一接続 プラグアンドプレイ 対応 ドライバ/ソフトウェア不要 外部電源不要用途USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続。フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続長さ(mm)435色ブラック高さ(mm)13質量(g)46ケーブル長(m)0.435湿度(%RH)20~50コネクタ形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~60製品幅(mm)20動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)43.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状PS、2(Mini-DIN)[6ピン]変換タイプメス - オス
PS/2接続キーボード ホワイト
スリーアールソリューション¥639税込¥7031個4日以内出荷スタンダードの形の日本語108キーボードです。USB接続もしくはPS2接続の2タイプをご用意しております。
Ceratech キーボード PS/2、USB キー配列:AZERTY
Ceratech¥5,998税込¥6,5981個欠品中仕様●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●キーボードのタイプ:Standard●キー配列:AZERTY●USBハブ内蔵:あり幅(mm)456寸法(mm)456 x 168 x 40色Black高さ(mm)40深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)
サンワサプライ¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷付属品パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1質量(g)1600コネクタ形状パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×42最大解像度2048×1536ディスプレイミニD-sub15pinアズワン品番64-0895-63接続台数4キーボード/マウスPS/2・USB
PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応
Pixio¥10,891税込¥11,9801個当日出荷から4日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式角度(°)上向き90/下向き45(チルト)、左右90VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~49インチ回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応
Pixio¥18,164税込¥19,9801個当日出荷から3日以内出荷3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
PURESPORT TIブルー CT1-PS-02
SP忠男¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:CT1-PS-02。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 2BJ-JA55
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
マウス CherryWired PS/2、USB
Cherry¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mmRoHS指令(10物質対応)対応
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)1.39(3.06ポンド)ポート数8接続方式ギガビット保存温度(℃)-25~70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)動作温度(℃)-5~50保存湿度(%)10~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8(10/100/1000)+2(1GE copper/SFP コンボ)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
アルコール製剤 PS-2V アルコール製剤 20L BIB パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥9,298税込¥10,2281袋(1点)4日以内出荷pHを弱酸性に調整したことで、幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮します。消防法における危険物の規制を受けないアルコールです。食品の品質保持、調理機器などの除菌に。エタノール濃度:50w/w% 詰替えには別売りのコック、スプレーボトルをご使用下さい。
Catalyst 1200 スマートスイッチ 8 ポート GE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【セキュリティ】IEEE 802.1X ポートセキュリティやアクセス制御リスト(ACL)により不正なアクセスから守り、DoS 攻撃防止機能で攻撃中でもネットワークの稼働を最大限維持します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き質量(kg)1.39(3.06ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ショートレールキット)
ATEN¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
PS/2-USB対応8ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー
ATEN¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3108NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した8ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
PS/2-USB対応16ポートVGAシングルスライド ワイドスクリーンLCDコンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801個3日以内出荷LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。CL3116NXは、LEDバックライト付き18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合した16ポートKVMドロワーです。奥行きの短い設計で、19インチラックにも搭載できるため、スペース効率を最大限に引き出し、狭いスペースへのラックマウントデバイスの設置を可能にします。また、LEDライトを搭載しているため、手元が暗い環境でもユーザーはキーボードやタッチパッドを操作することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
8ポート PS/2-USB VGA デュアルスライド LCD KVMドロワー(ロングレールキット)
ATEN¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷CL5708MWはデュアルインターフェース(PS/2・USB)対応8ポートKVMPドロワーです。最大解像度1280×1024@75Hz、DDC2B準拠モニターサイズ17インチ
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール
ATEN¥85,980税込¥94,5781個5日以内出荷KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
クールアームスリーブ PS2000
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400特性UVカット、冷感、吸汗速乾
Catalyst 1300 マネージド スイッチ 8 ポート GE PoE Ext PS 2x1GE コンボ 金属筐体 静音ファンレス
Cisco(シスコ)¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷【シンプルな管理】直感的に使えるモバイルアプリやウェブGUIによりITの専門知識がなくても手順に従って数分で設定でき、ネットワークの管理、監視も簡単に行えます。【強化されたセキュリティ】IP-MAC ポートバインディングにより不正ネットワーク攻撃を検知・ブロックし、IPv6 ファーストホップセキュリティによりIPv6 ネットワークでのアドレス詐称や中間者攻撃に対する高度な保護を提供します。【エネルギー効率】IEEE 802.3az のエネルギー効率の高いイーサネットに準拠しているので電力使用量を最適化して運用コストを削減することが可能です。【小規模ビジネスに最適】サブスクリプションやライセンス不要、1年間の無料テクニカルサポートと制限付きライフタイムハードウェア保証付き材質金属質量(kg)1.53(3.37ポンド)ポート数8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×185×44(10.56×7.28×1.73インチ)保管温湿度範囲-25~70℃/10~90%(結露なきこと)動作温度(℃)-5~50ファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応ポート【スイッチポート】8 ポート 10/100/1000 + 2x 1GE copper/SFP コンボ (総 PoE 電力バジェット: 67W、PoE、PoE+)動作湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
...


























![USB/PS2変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750520-251222-02.jpg)












![マウス/キーボード分配アダプタ[USB-A オス→メス PS/2x2] US-PS2 YouZipper](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327949-260930-02.jpg)