カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(146)
  • 切削工具(67)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 測定用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 制御機器(10)
  • 清掃用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psネジ」の検索結果

関連キーワード
361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(2件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C表面処理黒色酸化被膜
管用タップ 平行(PSねじ) TRUSCO管用タップ 平行(PSねじ)TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
鉄ソケット (PSねじ 溶接用) ヤマイチ鉄ソケット (PSねじ 溶接用)ヤマイチ(11件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
平行ニップル フレキ用 モノタロウ平行ニップル フレキ用モノタロウ(47件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
フレキ用ニップル リビラックフレキ用ニップルリビラック(80件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質黄銅
フレキ用ニップル ステンレス アソーフレキ用ニップル ステンレスアソー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
ニップル BIGM(丸山製作所)ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。 お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。 G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
用途噴霧器パーツのネジ規格が合わない場合に。
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウHI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボモノタロウ(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
取りつけ枠 F03-□ omron(オムロン)取りつけ枠 F03-□omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
用途取りつけ枠 形F03-12:形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工ができないFRP製水槽等への取りつけにナットとして使用します。 コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13:形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んでください。 また、形F03-13はコンクリートの深さに合わせて切断してください。
HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
TS給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)TS給水栓用ソケット(インサート付)Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
多角穴ザルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続仕様ネジ部先端ローレット加工材質黄銅形状多角穴ザルボ種類ねじ込み継手寸法D(mm)12表面処理ネジ部先端ローレット加工接続ねじ種類Rp×PJ
アラムPVCニップル用ナット アラムアラムPVCニップル用ナットアラム(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
HIメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
厚口ザルボ カクダイ厚口ザルボカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
ホワイトボードMINI Asmix(アスカ)ホワイトボードMINIAsmix(アスカ)
799税込879
1枚
当日出荷
星のイレーサーが付いたホワイトボード ミニサイズはスタンド機能付きで立てられます。タテヨコどちらでも立てられます。 マーカーフックでご枠にはめられるから、一般的なペントレーなどの出っ張りがありません。枠も非常に薄く作っている為、圧迫感がありません。 イレーザーは磁石つきだからホワイトボードにくっつきます タテヨコ両用
用途家庭や幼稚園に材質(表面)表面処理鋼板付属品マーカー(黒)、イレーサー、マーカーフック、フック金具、ネジ、吊り下げ紐材質フレーム:PVC、コーナー:ABS、芯材:再生紙、マーカー:PP、フェルト、アルコール系インク、イレーサー:フェルト、EVA、フェライト磁石、マグネット:PS、フェライト磁石、マーカーフック:HIPS、フック金属:スチール、ネジ:ステンレス、吊り下げひも:ナイロン、スタンド:紙サイズミニ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×177×12ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約202×142
PVCナット アラムPVCナットアラム
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
トラスコ品番818-6659材質PVC(塩化ビニール樹脂)厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2
TS継手水栓ソケット 東栄管機TS継手水栓ソケット東栄管機(19件のレビュー)
46税込51
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
座付L形ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付L形ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×PJ
HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
カッター NTカッターカッターNTカッター(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質本体・プレス軸/(ステンレス)・ABS樹脂スライドネジ/アルミニウム・ABS樹脂・鉄ネジ・ステンレスバネ刃折具/PS樹脂適合替刃・カッターL型刃(BL-150P、BL-300)寸法(mm)75×215×27付属品刃折具、L型刃2枚トラスコ品番336-7096種別L-Type(L型)カッターナイフ質量(g)111規格L型
カッター オートロック6連発 NTカッターカッター オートロック6連発NTカッター(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃
TS給水栓用エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
54税込59
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ セキスイエスロカチットS E両座付き給水栓エルボセキスイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ
座付水栓エルボ カクダイ座付水栓エルボカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ材質青銅穴径(Φmm)ビス:5呼び径(B)1/2呼び径(A)13
アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネルAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット 東栄管機HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット東栄管機(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
ツギタシソケット TBC(タブチ)ツギタシソケットTBC(タブチ)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類PS×G
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機16/200GS アサダ高圧洗浄機16/200GSアサダ
699,800税込769,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
センサーライト付防犯ダミーカメラ スマイルキッズセンサーライト付防犯ダミーカメラスマイルキッズ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
防水性IPX3付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス質量(g)275光源白色LED2個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)サイズ(mm)80×100×230アズワン品番64-4013-08明るさ(Lm)約48
高圧洗浄機15/150GS アサダ高圧洗浄機15/150GSアサダ
699,800税込769,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
用途中型の建設機械・農機具・貯水槽・船底・壁・床の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)66タイプPS洗管ホースセット出力(kW)4.0(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)15燃料タンク容量(L)6高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~150(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])14.7[150]
高圧洗浄機13/100GS アサダ高圧洗浄機13/100GSアサダ
479,800税込527,780
1個
当日出荷
エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。 アルミメッキ鋼板の燃料タンク:錆を防止。 高出力エンジン搭載:クラス最大の 2.9kW。 耐久性の高いグリセリン入り圧力計
用途建設機械・自動車・船底・ 貯水槽・ 排水管・壁面・床面・側溝・農機具等の洗浄、塗装剥離に。質量(kg)47.5出力(kW)2.9(エンジン)騒音値(dB)63吐出量(L/min)13燃料タンク容量(L)5高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)能力(Φmm)~110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10[102]