カテゴリ
- 建築金物(12)
- 防災用品(8)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ps01-pf」の検索結果

ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)翌日出荷管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ
光電式スポット型感知器 2信号(2種・3種)(試験機能・FAS2対応)(露出型)
ニッタン(NITTAN)¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】45【P-C間】45鑑定型式番号感第2020~9号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
差動式スポット型感知器 2種・防水型 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~24号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
差動式スポット型感知器 2種 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~28号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
赤外線式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)屋内型・露出型
ニッタン(NITTAN)¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷外部制御用P端子付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】赤色LED【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PF1・PF2・PF3・PM・PN1・PQ・PS・PV・PZ/P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 最大8台/回線・平均4台/回線定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2020~1号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 1種 (露出型)
ニッタン(NITTAN)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付用途1種その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65鑑定型式番号感第2020~15号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX2B-001・B2-C
定温式スポット型感知器 特種・防水型 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途防水型 特種 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~23号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー
定温式スポット型感知器 特種 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷外部制御用P端子付・自己保持付用途普通型 特殊 60℃その他【作動表示灯】オムニビューリング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50鑑定型式番号感第2019~27号主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー適合ベースCX3B-002・B3-J
光電式スポット型感知器 (試験機能・FAS2対応)
ニッタン(NITTAN)¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷感度補正機能付・予防保全表示機能付・外部制御用P端子付用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く定格電圧(V)DC24使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50主材質難燃性樹脂適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時適合ベースCX3B-002・B3-J
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番なし)
ケージーパルテック¥3,898~税込¥4,288~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番なし)
ケージーパルテック¥3,898~税込¥4,288~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番なし)
ケージーパルテック¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番なし)
ケージーパルテック¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番無し)
ケージーパルテック¥5,898~税込¥6,488~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット上部堀込・下部面付レールタイプ(蝶番無し)
ケージーパルテック¥5,998~税込¥6,598~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥5,298~税込¥5,828~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥5,298~税込¥5,828~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥6,298~税込¥6,928~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥6,398~税込¥7,038~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式下レール無しタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット上下レール仕様レール堀込タイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥7,298~税込¥8,028~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
2枚折戸+袖扉セット上部堀込・下部面付レールタイプ(蝶番付き)
ケージーパルテック¥7,298~税込¥8,028~1セット3日以内出荷インセットタイプ2枚折戸+袖扉軸吊式上下レールタイプ備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)