カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,688)
  • 物流用品(328)
  • 制御機器(262)
  • オフィス家具(235)
  • 科学研究・開発用品(233)
  • パソコン/周辺機器(173)
  • 住設機器(120)
  • 学童・教育用品(119)
  • バイク純正部品(112)
  • メカニカル部品(82)
  • 切削工具(76)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • バイク部品(63)
  • 作業工具(60)
  • 建築金物(51)
  • 卓上消耗品(47)
  • 測定用品(45)
  • 農業機械(45)
  • 溶接用品(32)
  • 自動車純正部品(32)
  • 事務用品(31)
  • 自動車補修部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 清掃用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 医療(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 防災用品(18)
  • エンジン工具(18)
  • 安全用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 自転車部品(14)
  • 家電(12)
  • 防犯用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 保管用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • カー用品(7)
  • 日用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 農具(3)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「ps01」の検索結果

4,328件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハマタイト SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(320mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    成分1成分形ポリサルファイド系適合アルミ・コンクリート=No.40等級JSIA-027045 F☆☆☆☆比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月押出し性5℃:3秒、23℃:1.5秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)5(23℃)硬化速度(日)5℃:8、23℃:4、35℃:2(5mm厚完全硬化)
  • 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全

    静電作業靴 PS-01S

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    足幅3E質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性靴タイプサンダル
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

    アズワン
    3,990税込4,389
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    風速(m/s)約0.5フィルター抗菌・防臭HEPA材質ABS樹脂モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)質量(kg)約3.2
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD

    アズワン
    4,590税込5,049
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
  • HAMATITE SC-PS1NB シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    HAMATITE SC-PS1NB

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    22,980税込25,278
    1箱(320mL×20本)
    6日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。 硬化後は耐候性・意匠性・打継ぎ接着性に優れます。 被塗装性に優れるノンブリードタイプです。
    タイプノンブリードタイプ比重1.31外観ペースト状有効期間6ヶ月耐久性8020体積変化(%)9(損失)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合プライマー(アルミ・コンクリート)NO.40
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMC

    エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
  • ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP 第一測範

    ネジプラグゲージ PS1/8 GP WP

    第一測範
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
  • ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(R型用・1PS1用)

    ニッタン(NITTAN)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN)

    ベルR型用・1PS1用

    ニッタン(NITTAN)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS定格電圧(V)DC24外径(Φmm)150主要材質アルミニウム合金使用環境温度(℃)-10~+40定格電流(mA)10色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全

    静電サンダル PS-01ライトS

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
  • フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    フォークリフト用パンクノンタイヤ PS01

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
  • PS1D Wave White モニターアーム デュアル Pixio

    PS1D Wave White モニターアーム デュアル

    Pixio
    16,345税込17,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞/事務作業/ゲーム付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmホワイト耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5液晶モニター2台適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)調節方式ガススプリングVESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
  • ネジプラグゲージ PS1/4 GP WP 第一測範

    ネジプラグゲージ PS1/4 GP WP

    第一測範
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • ネジプラグゲージ PS1/8 GP IP 第一測範

    ネジプラグゲージ PS1/8 GP IP

    第一測範
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ブスバー ABB PS1 ABB

    ブスバー ABB PS1

    ABB
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • PS1S Wave Beige モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Beige モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞、事務作業、ゲームその他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ベージュ取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Mint Green モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84ミントグリーン取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • (263)キャブレター AY PS1/4 スバル

    (263)キャブレター AY PS1/4

    スバル
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
  • PS1D Wave Black モニターアーム デュアル Pixio

    PS1D Wave Black モニターアーム デュアル

    Pixio
    16,345税込17,980
    1個
    欠品中
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途付属品ネジ(M4×12)4本×2セット/ネジ(M5×12)4個×2セット/ワッシャー4本×2セット/六角レンチ4mm/六角レンチ6mmブラック耐荷重(kg)1~9(1kg未満のモニターは使用不可 / 1本につき)本体質量(kg)4.5液晶モニター2台適合モニターサイズ17~32インチ(1本につき)調節方式ガススプリングVESA対応75×75・100×100可動範囲(°)前後:+45~-45/左右:+90~-90/回転:+180~-180
  • ナット PVNG12 規格PS1/2 TGK(東京硝子器械)

    ナット PVNG12 規格PS1/2

    TGK(東京硝子器械)
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    規格1/2"ねじPS1/2対辺(mm)30厚さ(mm)9.5材質PVC
  • PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル Pixio

    PS1S Wave Pastel Purple モニターアーム シングル

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    その他ケーブルガイド付付属品ネジ(M4×12:4本/M4×16:4本/M5×12:4本/M5×16:4本)、ワッシャー2種×4、六角レンチ(4mm/6mm)質量(kg)2.84パステルパープル取付方式クランプ/グロメット耐荷重(kg)1~9※1未満のモニターは使用不可最大伸長(mm)455VESAマウント(mm)75×75・100×100適合モニターサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)【前後】+45~-45【回転】+180~-180【左右】+90~-90
  • TIG溶接器用部品 スイッチング電源 PS1 パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 スイッチング電源 PS1

    パナソニックコネクト
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
  • PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 Pixio

    PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応

    Pixio
    8,164税込8,980
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直
  • (N35C5)ハーネス アッセンブリー,PS1,LCD ニッサン

    (N35C5)ハーネス アッセンブリー,PS1,LCD

    ニッサン
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • 304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ コンサス

    304 ネジ込フルボールバルブ CSZ CSZ-PS1シリーズ

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ツーピースボディ、フルポートです、オールステンレス製ですので衛生的です、液体用、気体用に適しており、フランジ継手が推奨、様々なステンレス配管用に使用可能
    仕様●材質:本体/SCS13A、シート/PTFE
  • 電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応 エツミ

    電子リモートスイッチ3 PS1 パナソニック/ライカ REMOTE端子対応

    エツミ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    三脚使用時の必需品、電子リモートスイッチ3 PS1(パナソニック/ライカ REMOTE端子対応)。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。※本製品には動画ボタンはなく、シャッターリリースのみの動作となります。(DMW-RSL1相当品)
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×34×23本体質量(g)30対応機種パナソニック/ライカ REMOTE端子対応機能バルブロック機構付互換性パナソニック製DMW-RSL1互換タイプケーブル長(cm)(スパイラルタイプ)20~50
  • マグネットポケット スリム ナカバヤシ

    マグネットポケット スリム

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
    用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105耐荷重(g)500(取付面によって異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(0.2kg)
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナ

    TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ

    スタープラチナ
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
    PS1シリーズに対応の延長用可変パイプ。天吊り距離を230~320mm延長でき、さらに30mmごとに長さ調節ができます。
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1外形寸法(幅W×高さH)(mm)59×280~370
  • TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナ

    TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ

    スタープラチナ
    4,898税込5,388
    1個
    14日以内出荷
    PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を1,200mm延長できます。
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×1200
  • TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ スタープラチナ

    TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ

    スタープラチナ
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
    PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を750mm延長できます。
    セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×750
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)

    ストロングパイルソックス

    GUTS-MAN(ガッツマン)(41件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1足
    当日出荷
    左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
    用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    全長(mm)139トラスコ品番436-2594材質S58C質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS 01 EPOS | SENNHEISER

    PS 01

    EPOS | SENNHEISER
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。マイクカバー。
  • ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)

    ピラシェル棚柱

    WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    1×4材で自在に収納。ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
    用途棚受けを固定する用途に最適です。
  • スライドピース NTB

    スライドピース

    NTB(70件のレビュー)
    219税込241
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1×4材用ピラシェル棚受 WAKI(和気産業)

    1×4材用ピラシェル棚受

    WAKI(和気産業)(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
    用途棚受金具に最適です。棚受け金具棚柱用
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • ジョイントシート(パッキン紙) SUN

    ジョイントシート(パッキン紙)

    SUN(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    仕様ノンアスベスト寸法(mm)420×600
...