カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(371)
  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps1-32」の検索結果

411件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック平歯車

    KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
  • センタースルー式プルスタッド 日研工作所

    センタースルー式プルスタッド

    日研工作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パリオシール トロフィーシール オキナ

    パリオシール トロフィーシール

    オキナ
    ¥229税込¥252
    1袋(42片×5枚)
    当日出荷
    学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
    用途学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成直径(Φcm)1.7柄トロフィーシール
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所

    防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)

    日研工作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」。黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
    仕様センタースルー
  • 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス304接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 皐月戸引手

    BIDOOR(ビドー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    種別平歯車
  • ネームペン用ネーム 既製(ス) シヤチハタ

    ネームペン用ネーム 既製(ス)

    シヤチハタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字す印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、フルカラー RG 用途向けに特別に設計されています。6 リード技術により、各チップを独立して駆動することで、色刺激の加法的な混合が可能になります。建築又はガーデン照明、エリアライト、ムード照明、ビル管理、電子機器で使用されます。 産業オートメーション、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、および vms 。リフローはんだ付けに対応しています 最大 500 V の ESD 耐性があります
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333●コード番号:224-9955アズワン品番65-7248-89
  • Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1袋 25個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 赤 表面実装 PLCC-6 1袋 25個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:PLCC 6●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2.05 V 、2.65 V●シリーズ:DISPLIX P3333アズワン品番65-7249-47
  • I Series(IDF-K4PS132FAA02) SMC

    I Series(IDF-K4PS132FAA02)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
  • Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 緑 赤 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-PS~)

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-PS~)

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B32-PS~)

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32-PS-N~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32-PS-N~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT32-PS~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT32-PS~)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • CV-G95K用部品 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G95K用部品

    日立グローバルライフソリューションズ(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
  • マニュアルモータスタータ用ブスバー ABB

    マニュアルモータスタータ用ブスバー

    ABB
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
  • PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応 Pixio

    PS1S Wave モニターアーム シングル 耐荷重9kg 17~32インチ対応

    Pixio
    ¥8,164税込¥8,980
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    大人気モニターアームがスリムになって新登場!。。3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。スリムなデザインはお部屋に馴染み、インテリアを損ないません。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。女性や子供でも簡単に設置可能なため、あらゆる方のご利用に対応します。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。
    用途重量1~9kg、17-32インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。多角度調節が可能。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。組立・取付簡単。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。保証/サポート。3年保証 / 30日間の無料返品サービスタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ固定・グロメット固定耐荷重(kg)1~9(1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1対応インチサイズ17~32インチアームの可動方向水平垂直
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1N

    SMC
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス

    S-304 パイプハンガーAサイズ

    協和ステンレス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法W(mm)25
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • CPUモジュールSPH300 富士電機

    CPUモジュールSPH300

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    3日以内出荷
    超高速処理- 基本命令は、20nsと超高速処理を実現しました。 マルチCPU対応- 最大8台までマルチ対応可能です。負荷分散による高速制御を実現します。 冗長化- 1:1ウォームスタンバイおよびN:1コールドスタンバイにより、システムの安全・信頼性が向上します 国際標準言語IEC61131-3に完全準拠。世界中のどこでも通用するプログラミングが可能です。 USB、ユーザーROM対応- USB、ユーザーROM対応版を別形式で用意しています。(NP1PS-32R/74R/74D/117R/245R、NP1PM-48R/48E/256E/256H) 大容量電池(別売) SPH300(74K/117K/245Kステップ)は大容量電池をオプション追加することにより、メモリバックアップを時間3.5年(25℃)に延ばすことができます。
    機能カレンダ機能:時刻範囲:2069年12月31日 23:59:59まで 精度:27秒/月・機密保持機能:パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限 ・ 診断機能 自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視消費電流(mA)内部(DC24V):200以下使用CPU32ビットOSプロセッサ、32ビット実行プロセッサ1POU内の最大プログラム容量8192ステップ1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)命令実行時間シーケンス命令:20ns/命令~・応用命令:40ns/命令~タスク本数デフォルトタスク(サイクリックスキャン):1本・定周期タスク :4本・イベントタスク :4本・合計で最大4本テンポラリ領域8192ワードデータ形式BOOL、INT、DINT、UINT、UDINT、REAL、TIME、DATE、TOD、DT、STRING、WORD、DWORDプログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/Oリンク上 :10ms定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • アナログ出力ブロック 三菱電機

    アナログ出力ブロック

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    分解能15bitバイナリ+符号1bit(電圧)、15bitバイナリ(電流)の高精度のアナログ出力ブロックです。 4チャンネルの電圧出力(DC-10V~+10V)または、電流出力(DC0mA~20mA,DC4mA~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに電圧または電流出力指定が可能です。 BFMのデータ転送速度が従来に比べ最大4~5倍速くなりました。 テーブル出力機能や上下限値機能などの多彩な機能を搭載しました。
    適合機種FX5U、FX5UC、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30以降、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です)電源DC5V/120mA(シーケンサ内部給電)、DC24V±10%/160mA/DC24V(外部給電)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4(出力)分解能電圧出力:0.32mV(20V×1/64000)、電流出力:0.63μA(20mA×1/32000)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁、駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)入出力点数8点変換速度1ms(使用チャンネル数は無関係です)アナログ出力範囲電圧出力:DC-10~10V(外部負荷1k~1MΩ)、電流出力:DC0~20mA/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)総合精度電圧出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20Vに対し、±0.3%(±60mV)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20Vに対し、±0.5%(±100mV)、電流出力:周囲温度25℃±5℃、フルスケール20mAに対し、±0.3%(±60μA)、周囲温度0℃~55℃、フルスケール20mAに対し、±0.5%(±100μA)有効デジタル入力電圧出力:15bitバイナリ+符号1bit、電流出力:15bitバイナリ
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~)

    SMC
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2E32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)

    SMC
    ¥8,613~税込¥9,474~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32TF~)

    SMC
    ¥8,910~税込¥9,801~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CY1S32~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上