カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(6)
- 事務用品(6)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- CKD(3)
- コガネイ(2)
- シヤチハタ(2)
- 千代田通商(2)
- フジプラ(2)
- DIA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- コクヨ(1)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- プロスター(1)
- マルアイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 城東テクノ(1)
- MATATAKITOYO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps103」の検索結果

PS-103 半袖ツナギ
ROUND ONI¥8,298~税込¥9,128~1着5日以内出荷汗やシワにも強い2層構造糸使用の春夏半袖ツナギ用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様ポリエステルを芯にコットンで包んだ2層構造糸使用の制電生地使用、コットンの肌触り、胸・脇メッシュ仕様、両胸ファスナー付ポケット種別半袖つなぎ混率(%)綿70、ポリエステル30 メッシュ:ポリエステル100袖丈半袖
角型取付プレート 両面テープ付
ラクテム¥489税込¥5381枚当日出荷1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。用途磁石の取り付け等に。型式両面テープ:Y-4920基材両面テープ:アクリルフォーム粘着剤両面テープ:アクリル系粘着力(N/cm)両面テープ:40材質(プレート)SUS430 = t1RoHS指令(10物質対応)対応
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
パリオシール 1号シール 丸
日本ノート¥249税込¥2741パック(252片)当日出荷から4日以内出荷豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径17mmの丸いシールです。直径(Φcm)1.7入数1袋252片入/42片×6枚
ワンタッチPPベルト
プロスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚。縦方向に強い。色黒ベルト幅(mm)48適応腹囲(cm)70~100ベルト厚(mm)2.8
CPリーフ パウチフィルム 静電防止タイプ
フジプラ¥2,898~税込¥3,188~1箱(100枚)当日出荷から4日以内出荷パウチタイプのラミネートフィルムに特殊な静電防止加工を施しました。フィルムセットする際、用紙がフィルムに貼り付きにくくスムーズに挟み込めるため、効率よくラミネートすることができます。ラミネート後も静電防止機能が続くので、ゴミやホコリを寄せ付けません。用途書類や写真、カードや販促POPなどをキズや汚れから保護します。静電気発生による貼りつきが低減されることで作業もスムーズにラミネート加工ができます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)100
取替クローザーセット(パラレル型)
DIA(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から12日以内出荷既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
近接センサ APS-Fシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
紙コップ 5オンス 200P
アートナップ¥1,398税込¥1,5381セット(2パック×100個)6日以内出荷ホット&コールドに! 熱い飲み物、冷たい飲みもの兼用のペーパーカップ。満水容量約150mlのすこし小さめサイズの5オンス。うがい・フードコートに最適な大きさ。用途を選ばないスタンダードな白無地タイプ。病院に、学校に、介護施設に、手洗いうがいの必需品!。免疫力が低下している病気療養中の方や、乳幼児、高齢者の方におすすめの使い捨てカップ。歯医者さんで口すすぎ用に使っても大活躍まちがいなし。町内会やマンションの災害備蓄用品にもぴったり。災害時の飲料用やうがい用に、歯磨き用コップに、いろいろ使えて便利。100個入り×2パックセットで、超お買い得な紙コップ計200個材質(本体)バージンパルプ、(内面)ポリエチレン加工色ホワイト容量(mL)150入数(個)200本体寸法(cm)Φ6.5×7.3(1個あたり)
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ネームペン用ネーム 既製(コ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字こ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
マルチスパイラル 10mm/使用範囲2434mm
千代田通商¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から4日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン内径(Φmm)6.5使用温度範囲-5~60℃山数30最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2434使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD出力2線・NO検出方式誘導
トルクレンチFPSシリーズ
MATATAKITOYO¥9,398税込¥10,3381本5日以内出荷ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。仕様検査データ付・プラスチックケース付全長(mm)580質量(kg)1.6種類単能形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
LPS103-M
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC300定格出力電流(A)12.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ネームペン用ネーム 既製(ケ)
シヤチハタ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷色朱(インキ)シリーズネームペン用ネームインク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9対応オプション補充インキ:XLR-GP頭文字け印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
ロータリアクチュエータ RAPシリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から12日以内出荷スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
HPSシリーズ 密着確認スイッチ
CKD¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷から19日以内出荷接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット
CKD¥126,300~税込¥138,930~1個8日以内出荷種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
鉛筆シャープ吊り下げ
コクヨ(4件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷鉛筆のようなツヤのある六角軸と、削ったようなペン先の質感を再現。 鉛筆の多様な筆記線の太さを0.3mmから1.3mmの芯径で表現。 シャープペンシルでは必ず発生する替芯の補充を極力シンプルにするため、 キャップをはずさなくてもサッと芯を補充できるスピードイン機構を採用。材質軸・ペン先:PC方式スライド式寸法(軸径Φ×全長)(mm)9×145商品タイプ本体
窓のし袋 こころばかり 鳥
マルアイ¥329税込¥3621袋3日以内出荷季節や草花の色彩が移ろうように窓から覗く色を自由に差し替えて、色の変化を楽しめるのし袋。表書きの「こころばかり」の言葉に合わせたモチーフを、窓が描くシンプルな「鳥」のシルエットで表現。お祝いや心づけなど、時節に合わせてお使いいただけます。お札透け防止の添紙はライトブルー・ライトピンクのツートーンカラーのデザインです。添紙の上下の向きを差し替えて入れると、窓から覗く色を2色から選べます。タイプ封筒入数(枚)2
ラミラスター
フジプラ¥1,198税込¥1,3181冊(8枚)4日以内出荷両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
Cガタトメワ アナヨウ24
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格アナヨウ24図解NoMSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MBS2402 ギヤケース部品_No.13、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.16、MB2410M ギヤケース部品_No.16、MBS3302K ギヤケース部品_No.13、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.51、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.16、AB200-1 ギヤケース部品_No.13、MBS3302 ギヤケース部品_No.13、MC-HTJ ギヤケースクミタテ部品_No.14、DB-S332 ギヤケース部品_No.13、BC2800 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.13、MB2400M ギヤケース部品_No.16、MC-P(JP) 本体部品_No.18、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.34、MB2400K ギヤケース部品_No.16、BC1840L ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MC-PSJ 本体部品_No.21、MC-EJ 本体部品_No.18、BC2400 ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.16、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.53、MC-SJ 本体部品_No.18、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.16、DB-S242 ギヤケース部品_No.13、AB300-1 ギヤケース部品_No.16、BC1840U ギヤケース部品 Cガタトメワ アナヨウ24_No.17