カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 事務用品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 保管用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 農業機械(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps15」の検索結果

405件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15 アインツプローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15アインツ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-I アインツプローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PS15-Iアインツ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9928適合機種OX-AI/BI幅(mm)22高さ(mm)13タイプツール側奥行(mm)30
GCS350PS15 XP POWERGCS350PS15XP POWER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GCS250PS15 XP POWERGCS250PS15XP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベッター PS15X ポップリベット・ファスナーハンドリベッター PS15Xポップリベット・ファスナー
9,980税込10,978
1台
8日以内出荷
トラスコ品番696-4476全長(mm)82使用ジョーO900P00047キット内容PS15X本体 取扱説明書
部品 丸のこベンチスタンド PS15-BS2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこベンチスタンド PS15-BS2HiKOKI(ハイコーキ)
499税込549
1個
翌々日出荷
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)3M(スリーエム)(44件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル モノタロウ棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックルモノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止にベルト色タイプ樹脂バックル破断強度(kg)100材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ユニックス サークルポット アスベルユニックス サークルポットアスベル(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィレドンエアフィルター 日本バイリーンフィレドンエアフィルター日本バイリーン(1件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
両面ハトメステンレス製 TRUSCO両面ハトメステンレス製TRUSCO(9件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10組)ほか
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
トリガースプレーボトル 撥水道場トリガースプレーボトル撥水道場(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に材質ポリエチレン(PE)噴霧量(mL)0.3
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
139税込153
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用 IZUMI鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用IZUMI
3,998税込4,398特価
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質
PSサンプル管瓶 アズワンPSサンプル管瓶アズワン(17件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
304 ヘルールメネジソケット コンサス304 ヘルールメネジソケットコンサス(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から23日以内出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
磨きクロス TRUSCO磨きクロスTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1パック(2枚)
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ
ペガサス プロ用スパチュラ ストレート 北正ペガサス プロ用スパチュラ ストレート北正(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ステンレス定規 LION (ライオン事務器)ステンレス定規LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
曲がった先端部を押すことで、取りにくい定規を簡単につまみ上げることができます。
材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全静電スニーカー エレパス マジックタイプミドリ安全(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
パーツストッカー(155深) JEJアステージパーツストッカー(155深)JEJアステージ
599税込659
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)183奥行(mm)128仕切板(S-F1)9枚、(S-F4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)42
パリオシール 昆虫シール オキナパリオシール 昆虫シールオキナ(1件のレビュー)
239税込263
1パック(48片×4枚)
欠品中
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
材質上質紙直径(Φcm)1.6
パリオシール 乗り物シール オキナパリオシール 乗り物シールオキナ
229税込252
1個
当日出荷
パリオシール 魚シール オキナパリオシール 魚シールオキナ
229税込252
1袋(42片×4枚)
当日出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
材質上質紙直径(Φcm)1.6
ノートパソコンスタンドIII キングジムノートパソコンスタンドIIIキングジム
7,698税込8,468
1台
当日出荷
目線を高くして体の負担軽減! 通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。 専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。 二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。 アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。 ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。 さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。 台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。 ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。 折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53質量(kg)約1.7材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS耐荷重(kg)約5セット内容本体、レンチ、取扱説明書
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
プラスチック製スライドグラス ケニスプラスチック製スライドグラスケニス
1,798税込1,978
1組(150枚)
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75厚さ(mm)約1.0材質ポリスチレン
ラボランPSサンプル管瓶 アズワンラボランPSサンプル管瓶アズワン(2件のレビュー)
5,049税込5,554
1箱(110本)
当日出荷から翌々日出荷
透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷から31日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
仕切板 ナイキ仕切板ナイキ
439税込483
1枚
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH)(mm)326×56
パリオシール 大判シール 丸 日本ノートパリオシール 大判シール 丸日本ノート
249税込274
1パック(120片)
当日出荷
豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径25mmの大判シールです。
直径(Φcm)2.5入数1袋120片入/20片×6枚
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
パーツストッカー(155浅) JEJアステージパーツストッカー(155浅)JEJアステージ(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)140奥行(mm)128仕切板(S-A1)9枚、(S-A4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から5日以内出荷