カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ps2-3.0×15」の検索結果

超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金刃数2先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
シリコンパワー(Silicon Power)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から13日以内出荷最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
電磁弁Fシリーズ
コガネイ¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から11日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
セラミックベアリング
MARWI¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands用途Races:CrMo。Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLB (non-contact) 。Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-5。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:2.381(3/32)mm。Basic dynamic load rating:2.230 kN。Basic static load rating:1.460 kNサイズ17×26×5
RS PRO KVMケーブル 長さ:3m
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷3 メートル KVM HD15 VGA / SVGA M-F / 2 x PS/2 M-F ケーブルキット - ベージュメーカーの KVM 延長ケーブルキットは、オス SVGA と PS/2 コネクタ(一端)、メス SVGA と PS/2 (もう一端)で構成されています特長と利点SVGA/KVM 延長ケーブル オス SVGA / PS/2 - メス SVGA / PS/2 色分けされた PS/2 コネクタ 成形仕様コネクタ A :オス PS / 2 + 1x SVGA オス コネクタ B : 2 x メス PS/2 + 1 x SVGA メス 長さ: 3 メートル 色: ベージュ仕様コネクタ1 = PS/2 x 2、VGAコネクタ 2 = PS/2 x 2、SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレー長さ = 3mシールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone アップグレードキット SST-G11313530-RT
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,798税込¥3,0781台7日以内出荷・USB 3.1 Gen 2仕様対応で10 Gb/sの超高速転送を実現。・USB Type-Cリバーシブルコネクタ装着に対応。・大部分のSilverStoneケースに対応 (詳細リストは仕様に掲載)。・ケーブルがフレキシブルなフラット配列仕様フロントI/Oポート:Type-A + Type-C + Audio + MICその他対応リスト:CS380, CS381, DS380FT03, FT03-MINI, FT04, FTZ01, FTZ01-EGD04-USB 3.0, GD05, GD06, GD07, GD08KL04LD03ML03, ML04, ML07PS08, PS09, PS10, PS12, PS14RL04, RL05RV04, RVZ01, RVZ01-E, RVZ03SG05, SG05-Lite, SG07, SG08, SG08-LITE, SG11, SG13TJ04-EPCIeスロット(ECU02-E / ECU07)への接続に十分な長さ、マザーボードには不十分FT02, RV02長さ不十分FT05, RV03, RV05互換性がない:GD09, GD10, PS07, PS14-E, PS15, PS16, SG09, SG10, SG12, TJ08-E, ML05, ML06, ML06-E, ML09, RL08型番G11313530-RT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×13インターフェースType-A: USB 3.0, Type-C: USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)、USB 3.0との下方互換性ありコネクタUSB内部20ピン (Key A), USB内部19ピン, Audioケーブル長(mm)USB3.0ケーブル:800、USB3.1Gen2Type-Cケーブル:600、Audioケーブル:800RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックコンタクトディッシュ 1箱 11個×36包入
Thermo Scientific Nalgene¥69,980税込¥76,9781箱(36包×11個)63日以内出荷オートメーション対応。コンタクトディッシュは臨床、食品化学、製薬などのサンプリングに使用。コンタクトディッシュの底面は凸状で、1cm角のグリッド付き。細胞培養無処理仕様●材質:(本体・フタ)PS●フタ付き外寸(mm):67×15●内寸(mm):57×3●最大容量(mL):7.7●使用容量(mL):7.7●培養面積(cm2):25●滅菌済材質プラスチックアズワン品番65-5636-78