カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,216)
  • パソコン/周辺機器(634)
  • 制御機器(474)
  • 科学研究・開発用品(354)
  • メカニカル部品(219)
  • バイク純正部品(191)
  • オフィス家具(143)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 切削工具(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(105)
  • 作業工具(103)
  • 卓上消耗品(98)
  • 配管・水廻り設備部材(91)
  • 機構部品(80)
  • バイク部品(75)
  • 測定用品(63)
  • 建築金物(58)
  • 学童・教育用品(58)
  • 物流用品(50)
  • 事務用品(49)
  • 電気材料(45)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 家電(38)
  • 自転車部品(37)
  • 安全標識(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 厨房用品(31)
  • 梱包用品(30)
  • 防災用品(30)
  • 医療(30)
  • 自動車補修部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 電動工具(25)
  • 溶接用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 農業機械(21)
  • 自動車純正部品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 住設機器(17)
  • 保管用品(16)
  • 日用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 介護用品(12)
  • 安全用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • カー用品(10)
  • 農具(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 作業服(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 安全保護具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • テープ(5)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • エンジン工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,162)
  • YAMAHA(ヤマハ)(188)
  • ERECTA(エレクター)(149)
  • JAPANNEXT(118)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • NSK(日本精工)(98)
  • イトーキ(92)
  • ATEN(79)
  • リスパック(56)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(49)
  • XP POWER(46)
  • エスコ(45)
  • JAE(日本航空電子工業)(45)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • 黒田精工(44)
  • アズワン(43)
  • 三菱電機(40)
  • サンワサプライ(39)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,389)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(173)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(2)
  • レンタル(8)
  • 修理(1)
  • 名入れ(6)
  • 組立・設置・取付(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

5,072件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCIブラケット PS2 to PCIブラケット 変換名人

    PCIブラケット PS2 to PCIブラケット

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    PS2toPCIブラケット キーボード&マウス対応
  • (1PS2)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PS2)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • USB/PS2変換コネクタ GB[制御機器]

    USB/PS2変換コネクタ

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ1USBコネクタメスコネクタ2ミニDIN6pinオス
  • PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応 Pixio

    PS2S モニターアーム シングル 耐荷重18kg 17-49インチ対応

    Pixio
    10,891税込11,980
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式角度(°)上向き90/下向き45(チルト)、左右90VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台対応インチサイズ17~49インチ回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング
  • PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応 Pixio

    PS2D モニターアーム デュアル 耐荷重15kg 17-35インチ対応

    Pixio
    18,164税込19,980
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。耐荷重15Kg×2。重量1~15kg、17~35インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)1~15(1本につき/1未満のモニターは使用不可)VESAマウント(mm)75×75、100×100取付可能厚(mm)10~45対応インチサイズ17~35インチ設置形態2台調節方式ガススプリング角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
  • クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム)

    クールアームスリーブ PS2000

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    紫外線から肌を守る熱い夏場の強い味方 ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
    材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×長さL)(mm)105×400特性UVカット、冷感、吸汗速乾
  • 316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ コンサス

    316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-PS2シリーズ

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    2ピースボディー、フルポート。、オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがある。、本体材質はステンレス316で、シート部にNEW PTFEを採用しているので様々な流体に対応可能。
    仕様●本体形状:ストレート●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●シート部材質:NEW PTFE●操作方式:手動式
  • PS201 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS201

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    直角軸の取り付けに PS200に対して締付ネジが反対側に
    仕様右締め形状クロス90°穴サイズΦ13×25備考右締め
  • ポンプストッカーPS-2 三宅化学

    ポンプストッカーPS-2

    三宅化学
    389税込428
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
    材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレングレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
  • 偏向極板用電源 C-PS2 ナリカ

    偏向極板用電源 C-PS2

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    冷陰極式クルックス管(偏向極板入)の偏向電極に接続して使用するための専用電源装置です。極性切替スイッチを使用することで、ケーブルをつなぎ替えずに最大±1,000Vの電圧を加えられます。
    寸法(mm)140×108×46出力DC1,000V、1mA、極性切替スイッチ付き電源ACアダプタ(付属)
  • 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ コンサス

    316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSH-PS2シリーズ

    コンサス
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    スリーピースボディー、フルポート構造、ハイグランドねじ込みボールバルブ。、標準ロックハンドルで、安全を確保可能。、エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単。、グランド部はOリングとグランドパッキンの二重構造のため、シール性が良好。、グランドを特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立可能。、ねじ込みにて接続。、分解・洗浄など頻繁にメンテナンスを行う配管での使用に適している。
    仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/Rc●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式
  • クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PS2専用 硬化遅延剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    299税込329
    1個(35g)
    4日以内出荷
    SC-PS2専用 硬化促進剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PS204・PS204M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS204・PS204M

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の部品との組合せ
    仕様-
  • 316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ コンサス

    316 R*RCネジ込ボールバルブ CSRO チョウ CSRO-PS2シリーズ

    コンサス
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    内外ねじ込みボールバルブ。、片側がテーパーオネジ(R)、反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れる。、ニップルなどが必要なく部品点数の減らし、手間・コストの両面でメリットがある。、蝶ハンドルのため配管にかからない構造。、接液部はステンレス316製、シート部はPTFEなので様々な流体に対応。、ワンピースボディー、レデュースポート。、管側がオスとメスをつなげたい場合に便利。
  • PS263・PS264 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS263・PS264

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    529税込582
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    他の部品と組み合せネジ付きに 1袋2個入り
    仕様2個入り・ステンレス製サイズΦ6×14
  • PS220~PS222 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS220~PS222

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付に
    仕様-サイズΦ13×18
  • PS243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS243

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    2-Φ3.5を利用シャフトと共に固定
    仕様-サイズΦ19×12
  • PS203 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS203

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    PS202とペアーで使用、斜め取付に 右45°
    仕様右45°サイズΦ13×25
  • PS202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS202

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    PS203とペアーで使用、斜め取付に 左45°
    仕様左45°サイズΦ13×25
  • PS255 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS255

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    シャフト先端に取付け
    仕様-サイズ球Φ13
  • PS254 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS254

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    軸やPS204の取付けに
    仕様-サイズΦ13×25
  • PS237 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS237

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    パイジョンの位置変えにネジを緩めたときのズレ落ちを防止 PS237で支え位置調整
    仕様-サイズΦ17×7
  • STPS200170TV1 STMicro

    STPS200170TV1

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • NPS23-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS23-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)3.3定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPS22-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    NPS22-M

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC127~DC300定格出力電流(A)8定格出力電力(W)25定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP180PS24 XP POWER

    ECP180PS24

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)7.5定格出力電力(W)180定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCM400PS24 XP POWER

    FCM400PS24

    XP POWER
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPL225PS24 XP POWER

    EPL225PS24

    XP POWER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS28 XP POWER

    ECP150PS28

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.5定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP1000PS28 XP POWER

    SHP1000PS28

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP350PS28 XP POWER

    SHP350PS28

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP350PS24 XP POWER

    SHP350PS24

    XP POWER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GCS250PS28 XP POWER

    GCS250PS28

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECP150PS24 XP POWER

    ECP150PS24

    XP POWER
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)4.17定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHP1000PS24 XP POWER

    SHP1000PS24

    XP POWER
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...