カテゴリ

  • バイク部品(1)
    • バイクカスタムパーツ(1)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド

「ps250」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンスタンド オープン工業

    ペンスタンド

    オープン工業(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    223税込245
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
  • トリガースプレーボトル ポリエチレン 撥水道場

    トリガースプレーボトル ポリエチレン

    撥水道場
    219税込241
    1個
    当日出荷
    極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
  • テーピングテープ MIKASA (ミカサ)

    テーピングテープ

    MIKASA (ミカサ)
    589税込648
    1箱(2巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
    テープ長さ(m)12
  • ラボランPSサンプル管瓶 アズワン

    ラボランPSサンプル管瓶

    アズワン(2件のレビュー)
    4,455税込4,901
    1箱(22本)
    当日出荷から翌々日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。
    材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • 刃付マルチポンププライヤ トップ工業

    刃付マルチポンププライヤ

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途ガス・水道・エアー等の工事などに呼び寸法(mm)250仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
  • パワーパイプソー ステンレス・鉄工用 マヤ工業

    パワーパイプソー ステンレス・鉄工用

    マヤ工業
    6,498税込7,148
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
    用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
  • 強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    強力ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝と突起で強力タイプ。充実の4サイズ
    仕様JIS規格品
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin

    RENESAS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • セラミックホットスターラー(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)

    アズワン
    81,800税込89,980
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1200材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
  • シリコンスプーン型スクレーパー TRUSCO

    シリコンスプーン型スクレーパー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
    用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3460幅(mm)(すくい部)53全長(mm)250材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)61耐熱温度(℃)200℃アズワン品番64-8693-02
  • フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESAS

    フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin

    RENESAS
    229税込252
    1個
    当日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    77,600税込85,360
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    回転数(min-1[r.p.m])最大約1200仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)

    ギャープーラー(スライド型)

    HIT(ヒット)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
    用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管・PS製 250本入 T400シリーズ Simport

    試験管・PS製 250本入 T400シリーズ

    Simport
    3,698税込4,068
    1箱(250本)
    当日出荷
    材質PS長さ(mm)100
  • Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式 SCHMERSAL

    Schmersal アクチュエータ EX-BNS 250 Safety Switch 磁気式

    SCHMERSAL
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電 ミドリ安全

    高機能防水活動靴 RT833F防水 P-4CAP静電

    ミドリ安全
    39,980税込43,978
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。 ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。 静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
    ブラック足幅EEE材質踏抜防止板:ステンレス板形状ハイカット質量(kg)2種類静電靴材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)材質(ソール)ラバー2層機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格材質(先芯)ワイド樹脂参考質量(g)1560(26cmを測定)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

    バイクカバーSIMPLE

    DAYTONA(デイトナ)(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット仕様標準形(無給油タイプ)付属品グリースパック
  • オレゴンチェンソー替刃 SK11

    オレゴンチェンソー替刃

    SK11(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
    用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
  • ステンレスパイプ棚 東製作所

    ステンレスパイプ棚

    東製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
    パイプ径(Φmm)19材質SUS430高さ(mm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。 ツーリングや通勤などに! 防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。 ミラーに共締めするだけの簡単取付。
    車種[参考]【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000主な適合車種汎用
  • MAGチップ1,2 ダイヘン

    MAGチップ1,2

    ダイヘン
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
    ワイヤー径(Φmm)1.2主な適合トーチBTS300-30、MTXA-2531(250A)、MTXCA-2531(250A)、2534PS(250A)、3041PS(300A)、WTCSX-2501(250A)、WTS300-SD
  • パーツトレー連結(重ね置型・緑) エスコ

    パーツトレー連結(重ね置型・緑)

    エスコ
    8,680税込9,548
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    積み重ね可能 同サイズの物同士積み重ねる事ができます
側溝250特集