カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ps3x5」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール コクヨ

    ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール

    コクヨ(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10個)
    当日出荷
    スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
    穴径(Φmm)6シール標準サイズ(透明タイプ)材質(シール)PET(t0.05mm)外径(mm)14.5繰り返し・詰め替え対応
  • ワンパッチスタンプ 2穴タイプ コクヨ

    ワンパッチスタンプ 2穴タイプ

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コクヨ独自の繰り出し機構により、スタンプ感覚で簡単にシールを貼ることができます。また、はくり紙を使わないので不要なゴミも出ません。 面倒なパンチ穴の補強が2穴同時にできます。位置合わせ用のガイドは色付きで、一度に5~10枚程度セットできるから、位置合わせもシール貼りも作業を効率的に進めることができます。 軸を取り出してつめ替える簡単かつ経済的なつめ替え式です。(つめ替えシール別売) 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 専用詰め替えシール(タ-PS3N、タ-PS3X5)をお使いいただけます。
    幅(mm)107ブルー高さ(mm)99穴径(Φmm)6シール標準サイズ(透明タイプ)奥行(mm)40材質(シール)PET(t0.05mm)外径(mm)107×40×99パッチ径(Φmm)14.5繰り返し・詰め替え対応
  • PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)

    PS3V形スイッチングパワーサプライ

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで装置の小型化に貢献 使用周囲温度は-25~70℃に対応。 寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。 各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。 保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。) 製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。 L字金具、DINレール取付金具をご用意。 4方向の取付けが可能。 長寿命化 3年→5年。 ※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
    用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など形状カバー付き入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)動作表示LED(緑)入力周波数(Hz)47~63安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)入力変動0.4%以下負荷変動1%以下耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)起動時間(ms)650以下(定格入出力時)出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)入力電圧範囲(V)AC85~264(単相二線式)耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回使用周囲湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)温度変動(%/℃)0.05以下(-10~+50℃)漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下
  • 2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード タイムリー

    2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
    材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤質量(g)約98(ケーブル含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDDサイズ(mm)77×126×14RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
  • サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキー DAYTONA(デイトナ)

    サイレントスポーツマフラー(ステン)/モンキー

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    モンキー/ゴリラを中心とした高性能4ストミニマフラーをラインナップ!。ノーマルエンジンから、ボアアップ車両まで対応!各種マフラーデザインはカスタムコンセプトに合わせてチョイスしてください!
    主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/3/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)
  • Abracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    149,800税込164,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 50MHz。周波数偏差 = ±25ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 12MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 12MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 8MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 8MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = 85℃。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    859税込945
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 24.576MHz。周波数偏差 = ±50ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD ABRACON

    Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

    ABRACON
    459税込505
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    オシレータタイプ = XO。出力周波数 = 25MHz。周波数偏差 = ±25ppm。パッケージタイプ = SMD。出力レベル = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -40℃。高さ = 1.2mm。幅 = 2.5mm。長さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.2mm。薄型: 最大厚1.2 mm 3ステート機能 低消費電流: 30 mA @ 200 MHz 低RMSジッター: 最大5 ps 安定性の厳格なオプションを用意 VTRカメラ用CCDクロック PC又はPCカードに接続する機器 PDA、ワイヤレス通信 ラップトップ、SSD (ソリッドステートドライブ)
    RoHS指令(10物質対応)対応