カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「ps5-300」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSロープ 大巻 ユタカメイク

    PSロープ 大巻

    ユタカメイク
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    当日出荷
    材質ポリプロピレン長さ(m)300太さ(Φmm)5
  • PSロープ(ODグリーン) ユタカメイク

    PSロープ(ODグリーン)

    ユタカメイク
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(300g)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)解像度のゲーミングモニター。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。PS5のフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域、HDR対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンド、ピボット機能搭載。入力端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高 横370-500/縦618-632mm×幅 横614/縦364mm×奥行205mm スタンド幅200mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「130mm」ピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
  • 21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー JAPANNEXT

    21.5型ゲーミング液晶ディスプレイ 1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー

    JAPANNEXT
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)5~40規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A出力イヤホンサイズ(inch)21.5表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ使用湿度範囲20%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)378×492×152コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:170°/V:160°(上下/左右)応答速度1ms(MPRT 100Hz以上)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式TN系ブルーライトカット対応フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300入力ポートDPx1、HDMIx1
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • 1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチTNパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。フルHDはPC作業やゲームに最適で、高速リフレッシュレートで滑らかな映像を提供します。300Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で、FPSなど動きの速いゲームに最適。3つのゲームモードを搭載。※MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応し、コンソールゲームも高精細かつ滑らかに表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域液晶パネルで、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。入力端子はHDMI 2.0×2 (240Hz)とDisplayPort 1.4×2 (300Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「12V/2.5A」●パネル方式:TN●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:300Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3.5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.311mm寸法27型消費電力(W)最大30通常18省エネ15スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)30コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 98% DCI-P3 75% AdobeRGB 75%解像度1920×1080視野角H:160° V:176°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式TNUSBなし
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、160Hzの高速リフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4Kのゲーミングモニターです。DFR対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつで切り替え可能。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。PS5との4K:120Hz接続に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:92%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。入力端子はHDMI×2、DP×2を装備。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●本体サイズ(H×W×D):高458mm×幅614mm×奥行195mm●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):4.2●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:320Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大≦54W 通常≦35W 省エネ≦21W スタンバイ≦0.5W●HDR方式:「HDR10」●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS●本体(色):ブラックサイズ27型ピッチ約0.155mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)54コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB:100%、DCI-P3:92%、adobeRGB:87%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブル電源ケーブル、HDMI入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)300
  • フリープレート 東京富士商会

    フリープレート

    東京富士商会
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取り付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全く有りません。雨水等による腐蝕も無く、耐候性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取り付けられます。(注)スイッチ類の取付けはA型(自己消火性)を御使用下さい。Φ2~Φ5mmの木ねじが御使用頂けます。鋼管ポール取付け時には、ポールステー(PS-90・PS-220・PS-300)を御使用下さい。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。
    材質耐候性樹脂深さ(mm)30縦(mm)650横(mm)300
  • スポーツマフラー silent Hi-Power HKS

    スポーツマフラー silent Hi-Power

    HKS
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    6日以内出荷
    スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
    用途自動車用マフラー素材S3
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004B(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004B(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005B(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005B(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010B(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010B(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005B(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005B(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3010A(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3010A(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2302A(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2302A(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2305A(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305A(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2302B(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2302B(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2305B(A5) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305B(A5) ピン用穴有

    黒田精工
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2302A(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2302A(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2305A(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305A(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE2305B(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE2305B(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1台
    45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください