カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ps52」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバーセット SK11

    精密ドライバーセット

    SK11(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。奥まったネジにもアクセス可能なロングタイプです。本体のくびれ部分により安定したネジ回しができ、滑りにくいスリット加工付きです。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。グリップエンドはローターリーキャップつきで早回し作業が容易です。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ロング種類セット品材質(軸)高級特殊合金鋼材質(キャップ)PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    228税込251
    1袋(15個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭

    ユニカ(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(60本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • ステンレス製ポイントフック NewHikari

    ステンレス製ポイントフック

    NewHikari
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
    付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1セット(6巻×6箱)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • パワーシャープチェーン + 砥石 オレゴン(OREGON)

    パワーシャープチェーン + 砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。
    セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
  • 波板ビス ポリカ座金 NewHikari

    波板ビス ポリカ座金

    NewHikari
    2,424税込2,666
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
    材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    58,980税込64,878
    1式
    翌々日出荷
    電流プローブSS-500シリーズ用の電源です。
    出力電圧(V)±12±0.5質量(kg)1.1±0.1(付属品を除く)使用温湿度範囲0~+40℃(結露なきこと)、80%RH水分量以下
  • タイルカーペット Pスクエア アイリスオーヤマ

    タイルカーペット Pスクエア

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1セット(20枚)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
    材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布形状ループパイル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6寸法(縦×横)(mm)500×500機能防炎/中歩行材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E1180265デザイン無地・プレーン全厚(mm)6
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    469税込516
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • PS523 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS523

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,284税込1,412
    1個
    3日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-形状2ヶ所ネジ穴加工サイズ20×15×8
  • HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    HEP エンドプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング

    パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用

    パーカーエンジニアリング
    53,980税込59,378
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。1箱50枚入りです。
    用途【適用】。塗装室、大型塗装ブース。【用途】。排気二次用フィルター、給気一次用フィルター材質ポリエステル寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    819税込901
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • ノンプラビス・ナベ(ドリル無(SUS410/生地) 大阪魂

    ノンプラビス・ナベ(ドリル無(SUS410/生地)

    大阪魂
    2,598税込2,858
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS410表面処理生地(または標準)
  • カップキット Roadpartner(マツダ)

    カップキット

    Roadpartner(マツダ)(2件のレビュー)
    704税込774
    1セット
    翌々日出荷
  • Φ120mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ120mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    2,300税込2,530
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ120×10.7入数10枚
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    3,150税込3,465
    1箱(80本×5パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト

    スプリングピン スプリングピンストレート型

    アキュレイト
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレキギター弦 D'Addario

    エレキギター弦

    D'Addario
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    D'Addario製品の中でも最も磁力が高く、かつブライトなサウンドが特徴のエレキギター弦。 特殊な合金を使用することで、良質なハーモニーが実現し、クランチ、サスティンが飛躍的に向上します。
  • 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT20質量(g)44軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT27質量(g)45軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • 録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック マクセル

    録画用BD-R 50+2枚増量スピンドルパック

    マクセル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
    用途大切な映像の保存にタイプ録画用構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ホワイト録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分)記憶容量(GB)25RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き録画方式1回録画
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    5,400税込5,940
    1箱(400本×2パック)
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質シルバー
  • 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50サイズT25質量(g)44軸長(mm)21差込角(inch)3/8"
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2形式全閉防まつ形(屋外)フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)259騒音値(dB)45周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)140寸法J(mm)G3/4寸法G(mm)0相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)113寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • LPS型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    LPS型ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部にステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 全機種に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外の設置場所を問いません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 独自の解析技術を生かした羽根車、ケーシングの採用によりポンプ効率を大幅に改善しました。従来機種より1ランク小さな出力のポンプ選定も可能です。 回転体露出部にはプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。
    極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジ特殊フランジ運転方式LPS取扱液清水 0~100℃構造(軸封)メカニカルシールケーシングSCS13三相
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部材料にステンレスプレス製を採用。赤水の発生を防止し、計量コンパクト設計です。吸入・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるインラインタイプなので配管施工、メンテナンスが容易です。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広いので幅広い用途で使用できます。
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-500S 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPS-500S

    廣杉計器
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • さく線 PS525BCC タイガー(防獣)

    さく線 PS525BCC

    タイガー(防獣)
    8,998税込9,898
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    動物に電気ショックを与えるために、さく線はとても重要です。 電気さくの性能を最大限に発揮できるよう、通電性の高い純正さく線をご使用ください。 ロープ状のさく線で扱いやすく、設置・撤収・交換作業がラクにできます。 また、動物の視認性が高い青色と、金属線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力に電気ショックを与えます。
    直径(Φmm)2.5長さ(m)500材質メッキ銅線2本+ステンレス線4本/ポリエチレン線より線質量(kg)3
  • AT-GS980M/52PS PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-GS980M/52PS PoEスイッチ

    アライドテレシス
    429,800税込472,780
    1式
    13日以内出荷
    10/100/1000BASE-Tを48ポート、SFPスロットを4スロット装備したギガビットイーサネット・アドバンスト・スマートマネージド・スイッチです。PoE+モデルで最大740Wの電力供給に対応し、1ポートあたり15.4WのPoE給電時は最大48ポート、30WのPoE給電時は最大24ポートまで電力供給が可能です。GS980Mシリーズは、アクティブファイバーモニタリング機能に対応しています。(AMFメンバー)
    仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:48●最大ポート数:52●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、プロトコルVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 4094個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:1100W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):441mm●本体サイズ(D):359mm●本体重量:5800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
  • LPS型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    LPS型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    18,980税込20,878
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部 メトカル

    スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部

    メトカル
    94,980税込104,478
    1個
    21日以内出荷
    電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
    トラスコ品番541-8763セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格PSE、TUV、CE制御温度(℃)405/352/30
  • 普通紙ロール<薄手> EPSON

    普通紙ロール<薄手>

    EPSON(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2本)
    当日出荷
    経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
    用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
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
"ps52" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷