カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 作業工具(48)
- 制御機器(37)
- 空調・照明・電設資材(33)
- パソコン/周辺機器(31)
- 電気材料(22)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 自動車補修部品(17)
- 事務用品(17)
- 切削工具(16)
- 機構部品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- メカニカル部品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 溶接用品(13)
- バイク部品(12)
- 梱包用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 物流用品(10)
- 家電(10)
- 防災用品(9)
- 測定用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク純正部品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 保管用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 厨房用品(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(56)
- エスコ(28)
- 千代田通商(17)
- KTC(16)
- TRUSCO(16)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- オーム電機(9)
- サンワサプライ(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- ELPA(7)
- ナカバヤシ(7)
- ユタカメイク(7)
- リスパック(7)
- エレコム(6)
- 未来工業(6)
- 大阪魂(6)
- アズワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps6」の検索結果

耐切創手袋 サミテックPS6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
パーカー・エアフィルター PS#6 塗装ブース給気二次用
パーカーエンジニアリング¥70,980税込¥78,0781箱(6枚)3日以内出荷【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルターその他防炎性有り材質ポリプロピレン厚さ(mm)19型番PS#6風速(m/s)0.5寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター
アイホン(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式色ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
ブレーキダストクリーナー・マグナショット
カーメイト(35件のレビュー)¥649税込¥7141本(500mL)当日出荷化学反応でアルミホイールのブレーキダストを溶かして落とす! 頑固な油汚れも強力洗浄! ノーコンパウンド用途ドロ汚れ、しつこい油汚れ、頑固なブレーキダストなどに。成分チオグリコール酸アンモニウム・非イオン系界面活性剤・両性界面活性剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ出しフェルトバフセット
ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)¥739税込¥8131箱(7本)当日出荷沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出しセット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm軸径(Φmm)2.35適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥549税込¥6041枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパンチング
光(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
E-Value(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200枚)当日出荷シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
カギ番人 プッシュ式壁取付型
Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装ロックプッシュ式RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
介護シューズ OPS626
K.B.STYLE(16件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷マジックテープがついて、簡単に履けるので介護シーンやリハビリシーンに最適。 普通のリハビリシューズや介護シューズに比べて値段も安価なので需要が多いです。 すっと履けてすっと脱げる介護シューズ。用途屋外用、施設用色黒材質(アッパー)合成皮革(織物にやナイロンなどの樹脂をコーティングしたもの)標準質量(g/片足)190材質(底部)合成底(合成ゴムや合成樹脂を成型したソール)RoHS指令(10物質対応)対応
貫通ドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,398税込¥5,9381箱(6本)当日出荷トラスコ品番811-8160セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
スパッタシート アルファー
TRUSCO(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚当日出荷平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工色シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号ハトメ内径(mm)12
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥779税込¥8571個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,398税込¥5,9381セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ピラニア鋸 替刃式
ピラニア・ツール(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピラニア鋸の替刃式タイプ。 スタンダードサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)165刃厚(mm)0.3
ワゴンモール(ソフトタイプ)
未来工業(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
防炎・耐熱シート スパッタシートA種 両面
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷から翌日出荷(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010 しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)1規格JIS A 1323 A種合格 第03A0188号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO050010
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
精密ドライバーセット
E-Value(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
USBコネクタカバー KPSシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥159税込¥1751袋(10個)当日出荷USB(オス)に被せる防塵キャップカバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ナチュラル特性防塵
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
小型プッシュソレノイド
共立電子産業¥899税込¥9891個当日出荷小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
...