カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 梱包用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ps8-200」の検索結果

パネリードS 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥14,380税込¥15,8181箱(50本)当日出荷から4日以内出荷パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質鉄表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥759税込¥8351本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
機器収納ボックス
HAMILeX(ハミレックス)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷扉部分にシリンダー錠付(盗難防止) 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能付属品棚板1枚幅(mm)802質量(kg)約21.5奥行(mm)492耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450
イムノロックウェルモジュールプレート C8スターウェル マキシソープ クリア 1箱 10個×6包入
Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,7801箱(6包×10個)7日以内出荷モジュールを1ウェルまで分割することが可能 各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能 ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要 フレームはウェル識別に便利な表記付き仕様●クリア●材質:モジュール/PS、フレーム/ABS(アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン)●ウェル形状・数:C8スターウェル●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの使用容量(μL):200●1ウェルの総表面積(cm2):3.1●外寸(mm):128×86※Certificate付き●未滅菌アズワン品番68-2009-38