カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 医療(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psa4」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプモノタロウ(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTACストレートスピードコントローラ PSAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
書類専用防水ケース A4サイズ 日本アイ・エス・ケイ書類専用防水ケース A4サイズ日本アイ・エス・ケイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
トラスコ品番431-1221寸法(mm)約330×250質量(g)50収納枚数A4普通用紙 約100枚耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格
Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式ナカバヤシ(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から8日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーブックポケットA4-100枚 ビュートンクリヤーブックポケットA4-100枚ビュートン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
サイズA4
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
転倒防止アルミ枠ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止アルミ枠ポスタースタンドAsmix(アスカ)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ペットボトルを設置できる強風に強いポスタースタンドです。ポスター入り口は4辺開閉できフレームでしっかり保持パネル部分はフレキシブルに調整可能
用途ポスター/掲示/案内板仕様(ペットボトル設置可能数)2本まで高さ調節【支柱】520~1000mm
フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
差替え可能なポスターパネルです。差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用付属品吊金具材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール厚さ(mm)9.2板面:白枠の色シルバーグリーン購入法適合
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷
インテリアになるシュレッダー。
質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
椿モデル インパクト用ロックスライドアダプター アイダ椿モデル インパクト用ロックスライドアダプターアイダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
インパクトレンチに取り付ければ12.7mmソケット類をスライドで脱着できます。インパクト用ソケットの交換が楽になります。
用途ソケット類のスライド脱着用に。全長(mm)52質量(g)130差込角(mm)12.7
コンパクトセーフ 日本アイ・エス・ケイコンパクトセーフ日本アイ・エス・ケイ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
耐火性能を持った貴重品保管庫です。ワンキー式タイプです。
用途一般家庭施錠方法リバーシブル錠付属品トレー×1、鍵×2トラスコ品番136-0877材質鋼板:電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材:高炉セメント質量(kg)22オフホワイト容量(L)7.8有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)315×245×102本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)403×370×210
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から103日以内出荷
転倒防止ポスタースタンド トレーつき Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンド トレーつきAsmix(アスカ)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
ペットボトル2本設置で強風に強く抜群の安定感。 消毒液やリーフレットを置けるトレーつき。 A4ポスター部分は反射しにくいツヤ消しタイプ。 ブラックボード部分はマーカー、チョーク対応。 畳んでコンパクトに収納可能。
用途ポスタースタンド 消毒液台 ブラックボード耐荷重(kg)約1.5(トレー)/約5(ペットボトルトレー)質量(kg)約3.8材質フレーム:天然木/パネルカバー:PVC/裏版:MDFタイプ片面規格A4(ポスターパネル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×1100(設置時、突起部、トレー含まず)設置方法2Lのペットボトル4本を重しとして使用(ペットボトルは付属していません)有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)295×205(ポスターパネル部)/295×635(ブラックボード部)トレー寸法(mm)W385×D200
アルミフレーム オープンパネル-S アルテアルミフレーム オープンパネル-Sアルテ
5,198税込5,718
1枚
翌々日出荷
フロントオープンなので簡単開閉。壁に直接固定すれば、フレームを外さずに入れ替えできます。フレームを外側へ回転させるだけで簡単に開けられます。柔らかな印象を演出する丸みのあるコーナー部。
材質フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET厚さ(mm)12、収納可能:1外寸(mm)収容寸法+37フレーム色シルバーフレーム幅(mm)24グリーン購入法適合
嵌合フードパック エフピコ嵌合フードパックエフピコ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
トップブリッジステッカー ONEDESIGNトップブリッジステッカーONEDESIGN
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
施工上の注意点貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工素材PVC+ポリウレタン
マグネットポケット<K2> 1段タイプ コクヨマグネットポケット<K2> 1段タイプコクヨ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
しっかりくっつくマグネットポケット。タイトル記入欄付です。
用途金属面に付けられるマグネットタイプの書類用ポケットサイズA4耐荷重(kg)約0.8材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC内寸法(mm)(ポケット)180×230外寸法(mm)300×240耐荷重N(kgf)保持目安7.84(0.8)
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42 onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
1,798税込1,978
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)300最大パワー消費(mW)625最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)300トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)500トランジスタタイプNPN最大動作周波数(MHz)50
APSA エフピコAPSAエフピコ(1件のレビュー)
599税込659
1袋(50枚)ほか
3日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質エコA‐PET短辺(mm)100
ON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN トランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-92ON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm高電圧NPNトランジスタ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
シュティック シヤチハタシュティックシヤチハタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップに朱肉が内蔵されているから、ワンタッチで印鑑に朱油が付いてすぐ使える! 金属性の印鑑ケースです。(印鑑は商品に含まれません) 朱油は、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。 朱油は補充なしで約300回捺せます。(メーカー試験データによる)
シリーズシュティック適合寸法(mm)直径10.0~12.0(丸印)、最大径10.5~12.0(小判印)、長さ60.0~62.0繰り返し・詰め替え対応
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
1,798,000税込1,977,800
1個
翌日出荷から45日以内出荷
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42 onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmFairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェット用紙 光沢紙PS 薄手 ナカバヤシインクジェット用紙 光沢紙PS 薄手ナカバヤシ
3,598税込3,958
1パック(50枚)
5日以内出荷
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
紙厚(mm)0.15白色度(%)98坪量(g/m2)127素材光沢(ツヤあり)、紙ベース印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンター対応インク染料・顔料
フリーパネル シンエイ[店舗什器・備品]フリーパネルシンエイ[店舗什器・備品]
24,980税込27,478
1箱(10枚)
9日以内出荷
差替え可能、安価なポスターパネルです。壁付、吊下げ、立てかけ等でお使いできます。背板にはエコマーク取得商品を使用しています。
用途ポスター掲示用セット内容吊金具付材質背板:発泡ボード、フレーム:アルミ、表面カバー:塩化ビニール、吊金具:スチール
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様TDKラムダZPSAシリーズ40 W. TDK Lambda ZPSA40シリーズは、非常に信頼性の高いAC-DC電源のシリーズです。シングル又はマルチ出力で、AC入力レンジが広く、効率は最大88 %です。ZPSA40シリーズAC-DC電源は、低プロファイルで、業界標準のフットプリントを持ち、システム加熱への寄与分を抑えています。. ビデオ / オーディオルータ、データ通信、POS、テスト及び測定、LED信号及び照明に最適です。. 特長と利点. 業界標準のフットプリント. 最大効率: 88 %. 幅広い製品範囲. EN61000-4イミュニティに適合. 高信頼性 2次ソースから利用可能 システム発熱の軽減 システムへの電源供給を最適化RoHS指令(10物質対応)対応
壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4浅型12段 A3浅型12段 ダイシン壁面収納庫 パンフレットトレータイプ A4浅型12段 A3浅型12段ダイシン
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。仕様A4浅型12段・A3浅型12段付属品見出し紙付トラスコ品番362-3204材質本体:スチール質量(kg)54.2高さ(mm)1030タイプパンフレットトレータイプ奥行(mm)450間口(mm)900引出し数A4:1列浅型24段、A3:1列浅型24段収納サイズA3・A4内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A3浅型(449×315×30)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スピアヘッド リュウキスピナー3.5 デュオスピアヘッド リュウキスピナー3.5デュオ
749税込824
1個
6日以内出荷
ロングディスタンス性能とあらゆるシチュエーションでの使用を追求した高回転スピナー!!
用途ロングディスタンスキャストを可能にしたベイトフィッシュ型ボディウエイト搭載!ローリングシャフトにてスピナーの弱点である糸ヨレを軽減。水を受けやすいインラインブレードが立ち上がりの良さを演出し、独自ボディ形状が浮き上がりを抑え、点在するプール、流れの緩い場所だけでなく、流速のあるポイントや、押しの強い本流での使用が可能。タイプスピナー・シンキングフック12(#)レングスL(mm)20リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト3.5g
イレクターΦ28 ダブルパイプ 矢崎化工イレクターΦ28 ダブルパイプ矢崎化工
15,980税込17,578
1セット(5本)
7日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。強度の必要な箇所にHPSBパイプと対で使用し、ダブルパイプとして使用します。
用途強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)4000パールシルバー質量(g)2233パイプ径(Φmm)28
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,TPSA475K010R1400 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,TPSA475K010R1400KYOCERA AVX
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dc、サージ:8@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.4最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
AVX タンタルコンデンサ 25V 470nF ±10% AVXAVX タンタルコンデンサ 25V 470nF ±10%AVX
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デリカウォール LION (ライオン事務器)デリカウォールLION (ライオン事務器)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。
ホワイトグリーン購入法適合
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
18日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結金具 連結支柱併用 3.・4方向連結用 弘益抗ウイルスパーテーション用オプション PSAシリーズ 連結金具 連結支柱併用 3.・4方向連結用弘益
1,348税込1,483
1セット
5日以内出荷
パーテーションの連結に必要となる支柱、金具です。直線、L字連結だけでなく、3・4方向連結や高さ違い連結が可能です。
寸法(mm)33×25×5材質アルミニウム(アルマイト仕上げ)組合対応【連結金具・支柱】3方向/PSA-MJ×3・PSA-JK×1、4方向・高さ違い/PSA-MJ×4・PSA-JK×1仕様連結金具アズワン品番7-7963-05
マグネット付台座 日恵製作所マグネット付台座日恵製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合VL04M型直径(Φmm)65
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
高安定性ロッドスタンド BRSシリーズ シグマ光機高安定性ロッドスタンド BRSシリーズシグマ光機
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
49,980税込54,978
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタプッシャー (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
12,280税込13,508
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。