カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「psa6」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTACストレートスピードコントローラ PSAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシVカットペーパースタンド 差込式ナカバヤシ(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から8日以内出荷
差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から103日以内出荷
シートカバーネオ クラッツィオシートカバーネオクラッツィオ
23,980税込26,378特価
1セット
当日出荷から31日以内出荷
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。 ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
シュティック シヤチハタシュティックシヤチハタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャップに朱肉が内蔵されているから、ワンタッチで印鑑に朱油が付いてすぐ使える! 金属性の印鑑ケースです。(印鑑は商品に含まれません) 朱油は、耐水・耐光・耐薬品性に優れており、印影の長期保存が可能です。 朱油は補充なしで約300回捺せます。(メーカー試験データによる)
シリーズシュティック適合寸法(mm)直径10.0~12.0(丸印)、最大径10.5~12.0(小判印)、長さ60.0~62.0繰り返し・詰め替え対応
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 512GBシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GB シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズ オプション M.2 SSD 128GBシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
シリーズPSA6000
産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック産業用PC PSA6000シリーズシュナイダーエレクトリック
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
12V50A(600W)単出力電源
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
29,980税込32,978
1台
31日以内出荷
24V25A(600W)単出力電源(停電バックアップ可能)
AC-DC電源 ニプロン(制御機器)AC-DC電源ニプロン(制御機器)
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
36V16.6A(600W)単出力電源
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタプッシャー (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
12,280税込13,508
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
84,980税込93,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,540税込11,594
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Logitec ロジテック 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Logitec/ロジテック】。★ポータブルハードディスク。・LHD-PBLU3シリーズ。LHD-PBL010U3BK。LHD-PBL020U3BK。・LHD-PSAU3BKシリーズ。LHD-PSA010U3BK。LHD-PSA020U3BK。・SeeQVault対応 USB3.0外付型ポータブルHDユニット。LHD-PBM10U3QW。LHD-PBM20U3QW。LHD-PBM30U3QW。LHD-PBM40U3QW。LHD-PBM50U3QW。・LHD-PBMU3。LHD-PBM10U3BK。LHD-PBM10U3WH。LHD-PBM20U3BK。LHD-PBM20U3WH。LHD-PBM50U3WH。・LHD-PBKU3シリーズ。LHD-PBK1000U3CA。LHD-PBK1000U3LX。LHD-PBK1000U3ST。LHD-PBK750U3CA。LHD-PBK750U3LX。LHD-PBK750U3ST。LHD-PBK500U3CA。LHD-PBK500U3LX。LHD-PBK500U3ST。・LHD-PBJU3Wシリーズ。LHD-PBJ500U3W。LHD-PBJ750U3W。LHD-PBJ1000U3W。★外付けハードディスク。・LHR-DS05WU3Rシリーズ。LHR-DS05WU3BK20R。LHR-DS05WU3SV20R。LHR-DS05WU3PU20R。LHR-DS05WU3RD20R。LHR-DS05WU3BK30R。LHR-DS05WU3SV30R。LHR-DS05WU3PU30R。LHR-DS05WU3RD30R。★ハードディスク関連。・LGB-PBSU3シリーズ。LGB-PBSU3。LGB-PBSU3S。・LHR-DS05WU3シリーズ。LHR-DS05WU3BK。LHR-DS05WU3SV。LHR-DS05WU3PU。LHR-DS05WU3RD。★外付けSSD。・LMD-SPAU3Mシリーズ。LMD-SPA240U3M。LMD-SPA480U3M。LMD-SPA960U3M。★暗号化ハードディスク。・LHD-PBMU3BSMシリーズ。LHD-PBM05U3BSM。LHD-PBM10U3BSM。LHD-PBM20U3BS。LHD-PBM10U3BSMR。・LHD-PBMU3BSシリーズ。LHD-PBM05U3BS。LHD-PBM10U3BS。LHD-PBM20U3BS。LHD-PBM10U3BSR。★ポータブルSSD。・LMD-SPAU3シリーズ。LMD-SPA240U3。LMD-SPA480U3。LMD-SPA960U3。・LMD-PBLU3シリーズ。LMD-PBL240U3BK。LMD-PBL480U3BK。LMD-PBL960U3BK。LMD-PBL2000U3BK。・LMD-PBRU3シリーズ。LMD-PBR240U3BK。LMD-PBR480U3BK。LMD-PBR960U3BK。LMD-PBR2000U3BK。・LHD-PBLSSU3シリーズ。LHD-PBLSS05U3BK。LHD-PBLSS10U3BK。・LMD-PSAU3BKシリーズ。LMD-PSA250U3BK。LMD-PSA500U3BK。★ブルーレイドライブ。LBD-LPWAWU3CNDB。LBD-LPWAWU3NDB。LBD-PUD6U3MSV。LBD-PUC6U3TBK。LBD-PMJ6U3MSVC。LBD-PUB6U3TBK。LBD-PUB6U3MSV。LBD-PVD6U3CMSV。LBD-PVE6U3CMSV。LBD-PMJ6U3MSV。LBD-PMF6U3HBKW。LBD-PME6U3MSV。LBD-PVC6UCMSV。LBD-PWB6U3SBK/E。LBDW-PUF6U3CMSV。LBDW-PUE6U3MSV。LBDW-PUD6U3MSV。LBDW-PUD6U3SBK。LBDW-PUD6U3MSV。LBDW-PUG6U3CMSV。LBDW-PUH6U3CMSV。・LBD-PVA6U3V シリーズ。LBD-PVA6U3VBK。LBD-PVA6U3VGY。LBD-PVA6U3VRD。LBD-PVA6U3VWH。・LBD-PUD6U3L シリーズ。LBD-PUD6U3LBK。LBD-PUD6U3LRD。LBD-PUD6U3LWH。LBD-PUD6U3LGY。・LBD-PMK6U3V シリーズ。LBD-PMK6U3VBK。LBD-PMK6U3VRD。LBD-PMK6U3VSV。・LBD-PMJ6U3V シリーズ。LBD-PMJ6U3VBK。LBD-PMJ6U3VRD。LBD-PMJ6U3VSV。・LBD-PUB6U3V シリーズ。LBD-PUB6U3VBK。LBD-PUB6U3VRD。LBD-PUB6U3VWH。・LBD-PWA6U3CLシリーズ。LBD-PWA6U3CLBK。LBD-PWA6U3CLWH。LBD-PWA6U3CLRD。・LBD-PWA6U3Lシリーズ。LBD-PWA6U3LBK。LBD-PWA6U3LWH。LBD-PWA6U3LRD。★DVDドライブ。・LDR-PML8U3CLシリーズ。LDR-PML8U3CLBK。LDR-PML8U3CLWH。LDR-PML8U3CLRD。・LDR-PML8U3CVシリーズ。LDR-PML8U3CVBK。LDR-PML8U3CVWH。LDR-PML8U3CVRD。・LDR-PML8U3Lシリーズ。LDR-PML8U3LBK。LDR-PML8U3LWH。LDR-PML8U3LRD。・LDR-PML8U3Vシリーズ。LDR-PML8U3VBK。LDR-PML8U3VWH。LDR-PML8U3VRD。・LDR-PUE8U3Vシリーズ。LDR-PUE8U3VBK。LDR-PUE8U3VRD。LDR-PUE8U3VWH。・LDR-PUE8U3Lシリーズ。LDR-PUE8U3LBK。LDR-PUE8U3LRD。LDR-PUE8U3LWH。LDR-PUD8U3MSV。LDRW-PUD8U3MSV。LDR-PUC8U3TBK。LDR-PUD8U3VBK。LDR-PUD8U3VRD。LDR-PUD8U3VWH。LDR-PUD8U3LBK。LDR-PUD8U3LRD。LDR-PUD8U3LWH。LDR-PUB8U3MSV。LDR-PUB8U3MSVW。・LDR-PVB8U3M シリーズ。LDR-PVB8U3MGY。LDR-PVB8U3MSV。LDRW-PS24GWU3RWH。LDRW-PS5GWU3VWH。LDR-PS5GWU3RWH。LDR-PS24GWU3RWH。LDR-PS5GWU3PWH。LDV-PML8U3NBK。★SSD換装キット。LMD-SS2000KU3。LMD-SS240KU3。LMD-SS480KU3。LMD-SS960KU3。★光学ドライブ。LDR-LSM2WWURDWH。LDR-LSM5WWUVDWH。LDR-SM5WUVWH。など。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
BRAKING WK021L BRAKINGBRAKING WK021LBRAKING
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)XJ6N(98) フロント用(左側専用)XJ6N(99) フロント用(左側専用)XJ6N(00) フロント用(左側専用)XJ6N(01) フロント用(左側専用)XJ6N(02) フロント用(左側専用)XJ6N(03) フロント用(左側専用)YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応Advantech(アドバンテック)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
プラSカン 片閉じ メイワパーツプラSカン 片閉じメイワパーツ
5,998税込6,598
1セット(500個)
5日以内出荷
紐を通してパネルやボードなどの吊り下げに。
材質幅(mm)12.5全長(mm)22.5種類Sカン線径(Φmm)1.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
アクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」 プリンストンアクティブスタイラス「PASTEL SKETCH PRO」プリンストン
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
PASTEL SKETCH PRO はスマホ・タブレット、特にiPad で創造的な動作を手書きで行いたい人向けの入力機器です。 文字やイラストなどを直接書き込むことで創造をそのまま描き出せます。 汎用モードと iPad モードの2つの異なるモードを搭載しており、デバイスや使用の方法に合わせた使用が可能です。 汎用モードは指の代わりに細いペン先が動作し、iPad モードではより高精細に鉛筆やボールペンの代わりのように動作します。
商品タイプ本体
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
49,980税込54,978
1箱(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(7芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
129,800税込142,780
1箱(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
85,980税込94,578
1箱(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応