カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 電動工具(4)
  • 建築金物(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「psb-10」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
519税込571
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
6,898税込7,588
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷から4日以内出荷
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ラチェット式パイプカッタ替刃 SK11ラチェット式パイプカッタ替刃SK11(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
キャンブロ 丸型サラダボール キャンブロキャンブロ 丸型サラダボールキャンブロ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネイト
テーパー軸ビットロング 石材用 ユニカテーパー軸ビットロング 石材用ユニカ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途石材全長(mm)280有効長(mm)220適合電動機ハンマードリル(使用モード/打撃・回転)
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
薄平型ベントキャップ LPSB シルファー薄平型ベントキャップ LPSBシルファー
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)4関連資料(0.19MB)取扱説明書(1.45MB)
ソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルト PROGEARソフト・ギア 革命鳶仕様 3D-EVAサポートベルトPROGEAR
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応
長さ(mm)750幅(mm)130仕様D環3カ所付き
蓄光プリズムピクトサイン トーグ安全工業蓄光プリズムピクトサイントーグ安全工業
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
材質蓄光プリズム高輝度反射シート、基板:PP板(穴加工)質量(kg)0.3取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH)(mm)300×500
アナログ電源 PSBシリーズ CCS(シーシーエス)アナログ電源 PSBシリーズCCS(シーシーエス)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合高さ(mm)2000以下チャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)周波数(Hz)50/60冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2
薄平型ベントキャップ LPSB-D(防火ダンパー付) シルファー薄平型ベントキャップ LPSB-D(防火ダンパー付)シルファー
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
薄型縦ガラリタイプです。縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)9関連資料(0.19MB)取扱説明書(1.45MB)
セフティースナップNTパワー クロ NTスイベルセフティースナップNTパワー クロNTスイベル
1,998税込2,198
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途扱いやすいスナップ付!クロ
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
16,980税込18,678
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
13,980税込15,378
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き大正天びん製作所
12,980税込14,278
1セット
20日以内出荷
仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
Triple clamps Ducati Monster - Bottom Yoke ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Triple clamps Ducati Monster - Bottom Yoke ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
129,800税込142,780
1個
36日以内出荷
適合車種DUCATI MONSTER 1200 R (2016-2019) MONSTER 1200 S (2014-2021)