カテゴリ
- 学童・教育用品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「psb液」の検索結果

光合成細菌採る・増やす・とことん使う
農山漁村文化協会¥1,800税込¥1,9801冊7日以内出荷まだまだなじみのうすい光合成細菌について、自然の中からの採取・分離・培養技術、初歩から高度なハイテク技術への応用まで、光合成細菌に命をかけた技術者が、イラスト込みでわかりやすく解説する。分類実用判型A5ページ数139ジャンル農林業著者名佐々木健(生物工学) 佐々木慧初版年月2015/12/01
メネデール
メネデール(102件のレビュー)¥439~税込¥483~1本(100mL)ほか当日出荷から7日以内出荷植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。 植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。 メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。 素早く吸収され、根の生長を助けます。 水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。 挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。希釈倍率約100主成分二価鉄イオン
菌の黒汁
ヤサキ(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(500mL)ほか当日出荷菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。 通常2~3週間で効果を発揮します。 500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。 完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。 製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
天然植物活力液 HB-101
フローラ(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(100mL)ほか当日出荷から6日以内出荷スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
ユニオンコンテナー2型
アズワン(25件のレビュー)¥673税込¥7401個当日出荷内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。用途液体の持ち運び、小分けに。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合口径(Φmm)32
ブラドミン(R)PSB
イノチオプラントケア¥10,980税込¥12,0781袋(20L)翌々日出荷活性の高い光合成細菌と色素産生菌をはじめ各種の栄養成分を配合して製造しています。土壌に灌注することにより、土壌中の栄養成分を分解し作物の品質向上・増収効果を示します。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。形状液状
空気ばね PSB
倉敷化工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から28日以内出荷PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
メダカのえさ(テトラキリミン)
ケニス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個(28g)当日出荷メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。用途メダカ稚魚タイプフレークパウダー容量(g)28
万田アミノアルファ
万田発酵(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(100mL)ほか当日出荷植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物希釈倍率1000成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
ピストンバイブレータ(オープンタイプ)
エクセン¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。使用圧力(MPa)0.3~0.6継手ホースステム 1/4B
濃縮PSBiO 500ml
マルカン ニッソー¥1,098税込¥1,2081本(500mL)翌々日出荷PSBIO通常品の3倍の高濃度商品です。 生きた水質浄化栄養バクテリアです。 水替えの手間を軽減し、金魚、メダカ、熱帯魚の喜ぶ飼育水を作ります。 水中に溶けた有害物質の分解促進、生物ろ過の促進、水質の安定効果があり、稚魚等の栄養源となります。仕様●原材料:水、紅色非硫黄細菌(ロドシュウドモナスなど)、酵母、塩化アンモニウム、無水酢酸ナトリウム、塩化ナトリウムなど●使用環境:淡・海水共用アズワン品番68-1404-25
プロセーフティブーツ PSB
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081足当日出荷つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤス色ブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠足幅2E材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ
パイプカッター替刃 ステン用
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)