カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「psc-2.5」の検索結果

スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整相数単相周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
スカラロボット用 止めネジタイプ 真空パッドブラケット
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。 軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本材質アルミ(A2017)表面処理アルマイト(白)RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
BALLUFF¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷出力方式PNP-NO本体形状バレル形検出範囲(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM30×1.5スイッチング電流(mA)100
スライドトランス PTC型【RoHSⅡ対応可】
東京理工舎¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました、(一部A種) 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整/回転速度の精密調整/工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整/ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)200定格出力電流(A)5~72絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数3相力率0.95以上相線式3線外観パネル組込型 ケース無し負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240(PSC-2.5のみ260V迄)定格出力電圧(V)200効率90%以上RoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)35~93







![モバイルスクリーン(床置き) ELPSC [WXGA 16:10] EPSON](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424174-231113-02.jpg)