カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psc32-20」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルホールタイプ PSCストレートコレット BIG DAISHOWA

    オイルホールタイプ PSCストレートコレット

    BIG DAISHOWA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,20V dc,6032-28,TPSC336K020R0300

    KYOCERA AVX
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)300電解質の種類ソリッド