カテゴリ
- 制御機器(11)
- 切削工具(7)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX(6)
- THECUT(5)
- 日本製線(3)
- 京セラ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 阪上製作所(2)
- AVX(2)
- 大阪魂(2)
- 倉敷化工(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- バクマ工業(1)
- 三木プーリ(1)
- ADVANTEC(1)
- フクビ化学(1)
- 守隨本店(1)
- ハミルトン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「psd-10」の検索結果

スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
フレキシブルダクト
バクマ工業¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。材質アルミニウム長さ(m)1→3.5
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
空気ばね PSD
倉敷化工¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から51日以内出荷PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ差込式 防火ダンパー
フクビ化学¥39,980税込¥43,9781箱(10個)3日以内出荷都市型住宅の外観に調和する、意匠性の高い屋外ステンレスフードです。 本体を接続パイプに差し込んで固定する独立型の防火ダンパー。後付も可能です。 温度ヒューズは72℃にて作動する設定となっています。
Drawer Hive
ステルスマウント¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
標識養生テープ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷ソーシャルディスタンスが必要な場所の目印として使用が可能です。必要な長さにカットして使用することができます。養生テープをベースとしている為、糊残りがほとんどありません。用途間隔が必要な場所の目印に。トラスコ品番261-0514材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)25引張強度55.7N/10mm粘着力3.14N/10mm表示内容こちらでお待ち下さいRoHS指令(10物質対応)対応
トップブリッジステッカー
ONEDESIGN¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷から42日以内出荷1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。材質PVC+ポリウレタン色カーボン柄
Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル
日本製線¥68,980~税込¥75,878~1箱ほか6日以内出荷から16日以内出荷Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブルシールドF/UTPケーブル
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0065
KYOCERA AVX¥989税込¥1,0881袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズ2917静電容量100μF漏れ電流(μA)10RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)65電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TPSD107K010R0100
KYOCERA AVX¥32,980税込¥36,2781セット(500個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2917,TPSD107K020R0100
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)20dcシリーズTPS静電容量100μF漏れ電流(μA)20RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)100最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2917,TPSD107M016R0125
KYOCERA AVX¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)16dcシリーズTPS静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入
京セラ¥159,800税込¥175,7801セット(500個)7日以内出荷タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7103-48
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107K010R0050
KYOCERA AVX¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)10dcシリーズTPS静電容量100μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TPSD106K035R0125
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)35dc、サージ:28@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入
京セラ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:300mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7091-69
Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色
日本製線¥69,980税込¥76,9781箱(300m)6日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
デジタル吊はかり/ハンディコスモ2
守隨本店¥369,800~税込¥406,780~1セット10日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥73,980税込¥81,3781巻(300m)16日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
シュレッダー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。細断枚数2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)]ダストボックス容量(L)3.5細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット細断可能物コピー用紙,DVD,CD,カード
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S
THECUT¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
THECUT¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°120加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
THECUT¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°60加工内容穴面取り
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.6サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)12
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
ストレーナホルダー部
INAX(LIXIL)¥739税込¥8131個6日以内出荷適合品番A-2156-10、A-3503、A-3504、A-4049、A-4085、BF-2117P、BF-2118PSD、CF-003