カテゴリ
- 切削工具(5)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング


パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ
河村電器産業¥279,800~税込¥307,780~1個15日以内出荷から22日以内出荷粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネットです。材質鉄板製構造防塵構造・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP4X使用場所屋内用ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°
THECUT¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°60加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°
THECUT(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°
THECUT¥7,198税込¥7,9181本3日以内出荷コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP材質コバルトハイス先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°120加工内容穴面取り
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら