カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 機構部品(3)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「psd-20」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • PSDバイトンパッキン 阪上製作所

    PSDバイトンパッキン

    阪上製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    4,698税込5,168
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • 空気ばね PSD 倉敷化工

    空気ばね PSD

    倉敷化工
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
    高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    72,240税込79,464
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°

    THECUT(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°

    THECUT
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°120加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°

    THECUT
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°60加工内容穴面取り